Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESAFK459050X50 Tesa Filamentklebeband, 50 mm, 50 mtr. Rolle


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Tesa Filamentklebeband (Monofilament)
Exemplarische Darstellung: Tesa Filamentklebeband (Monofilament)
Artikel-Nr.:
     955-TESA FK 4590 50X50
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     TESA FK 4590 50X50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Beschreibung: Extrastarke, filamentverstärkte Klebebänder zum Palettieren, Bündeln, Sichern und Verschließen von schweren Verpackungen. Empfehlung: Verwenden Sie für das Verarbeiten den speziellen Filamentklebeband-Handabroller ABROLLER T6032 oder den Paketband-Handabroller ABROLLER T6400!
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
50 MM
Ausführung:
Monofilament-Klebeband, in Längsrichtung verstärkt, 50 mtr.
Beschreibung:
Universelles Klebeband für Standardanwendungen
Reißkraft/ Klebkraft auf Stahl (N/cm):
250 / 6
Verpackungseinheit:
3 STK
Rollenlänge:
50 M
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: filament-klebeband 50 mm x 50 m, filament band, filament-klebeband tesa, TESAFK459050X50, Bürobedarf, Büromaterial, Filamentklebebänder, Klebebänder, Kleber, Klebstoffe, Kreuzfilament-Klebebänder, Meisterbüro, Monofilament-Klebebänder, Packbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.