Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 339 Kip PP-Filamentband mit Glasfasern in Längsrichtung, 50 m lang, 50 mm breit


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 339 Kip PP-Filamentband mit Glasfasern in Längsrichtung, 50 m lang, 50 mm breit
Klebeband, 339 Kip PP-Filamentband mit Glasfasern in Längsrichtung, 50 m lang, 50 mm breit
Artikel-Nr.:
     157-KIP_339-45
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     339-45
EAN/GTIN:
     4013142339453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband

Klebeband, PP-Filamentband mit Glasfasern in Längsrichtung, Kip 339, 50 m lang, 50 mm breit

Klebeband, PP-Filamentband mit Glasfasern in Längsrichtung, Kip 339
EINSATZGEBIET
Sicheres Verschliessen von schweren Kartonagen, Paletten und Gefahrengut sowie zur Transportsicherung
  • einseitig beschichtet
  • starke Klebkraft
  • reißfest und stabil
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 50 m, pp-klebeband, pp-klebeband 50m, Klebebänder, Packbänder, Filamentbänder, Paketbänder, Schutzbänder, Warnbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 9.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Rolle
ab 9000 Rollen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
339-42
ab € 2,33*
Ähnlich
Kip
339-70
ab € 1,29*
Ähnlich
Kip
339-20
ab € 2,88*
Ähnlich
Kip
339-00
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.