Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierklebeband, braun, 50mm breitx50lfm., 135µ,, 2 Längs- u. 1 Sinusfaden


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Papierklebeband, braun, 50mm breitx50lfm., 135µ, Naturkautschuk-Kleber
Papierklebeband, braun, 50mm breitx50lfm., 135µ, Naturkautschuk-Kleber
Artikel-Nr.:
     123TP-5520880
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520880
EAN/GTIN:
     4056705006737
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Das umweltfreundliche Papierklebeband mit Naturkautschukkleber.
  • Sehr gute Klebkraft, mind. 2,5 N/cm
  • Geeignet für den Verschluss von mittelschweren und schweren Kartonagen über 36 kg
  • Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit
  • Besondere Kälte- und Hitzebeständigkeit
  • Alterungsbeständig
  • Leises abrollen
  • Umweltfreundlich, da mit Kartons recycelbar
  • mit 3-facher Fadenverstärkung (2 Längs- und 1 Sinusfaden)
  • Sehr reißfestes Kraftpapier als Trägermaterial
  • Reißkraft: min. 35 N/cm
  • 135 µ Gesamtstärke
  • Recycelbar, da 100% Papier
  • Verarbeitung mit allen handelsüblichen Handabrollern möglich
  • Naturkautschuk-Kleber
  • 76 mm Pappkern
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge innen:
50 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
135 µ
Weitere Suchbegriffe: Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier- klebeband braun 50 mm x 50 m, papier klebeband, papier-klebeband 50mmx50m, Klebeband, 135µ, Packband, 5520880, 5.520.880, 55.208.80, klebebänder, Packbänder, verpackungsklebeband, umweltfreundliches Papierklebeband, fadenverstärkt, naturkautschuk
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 3,08*
12 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,24*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,44012*
€ 96,53004*
5 Tage
484
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 58,3902*
€ 102,59028*
6 Tage
484
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,0302*
€ 112,50*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 110,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.