| |
|
| Artikel-Nr.: 3549-209132 Herst.-Nr.: 209132 EAN/GTIN: 4022722019982 |
| | |
|
| | |
| Das Filament FG-BD ist ein transparentes Polypropylenselbstklebeband mit Glasfaserverstärkung in Längs- und Querrichtung. Es eignet sich besonders zum Bündeln, Umreifen und Verstärken von zylindrischen Kunststoff- und Metallteilen. Ein weiterer Einsatzzweck ist der Verschluss von schweren Kartonagen. Eigenschaften: - Hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
- Hervorragende Schock- und Schlagfestigkeit
- Besonders hohes Kleb- und Haftvermögen
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Hitzebeständig- und kurzfristig bis ca. +130 °C
- Kältebeständig- nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur bis ca. -35 °C
- Leicht abrollbar
- Recyclinggerecht
Weitere Informationen: | | Farbe: | transluzent | Breite: | 50 mm | Länge: | 50 m | Dicke: | 0,15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, filament-klebeband 50 mm x 50 m, filament band, filamentband 50m, Naturkautschuk Kleber, Naturkautschuk, Naturkautschukkleber, Pack-Film, SPADA, Pack Band, Tesafilm, Packetband, Verpackungsband, bedrucktes Klebeband, Firmen Logo Klebeband, Kartons verschließen Klebeband, Polyvinylchloridband, Hotmeltkleber, Hotmeltklebstoff, sythetic Kleber, synthetischer Kleber, S2097132, Abziehfolie, Klebefilm, Kleberollen, Klebefolie, Klebetechnik, Selbstklebetechnik, Selbstklebebänder, einseitig, selbstklebend, Klebebandsystem, Spezialklebeband, Industrieklebebänder, kleben, verstärktes Klebeband |
| | |
| |