| |
|
| Artikel-Nr.: C1066-7000035363 Herst.-Nr.: 89565050 EAN/GTIN: 08000280442356 |
| |
|
| | |
| Scotch® Klebeband 8956 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus biaxial gerecktem ScotchPro™ Polypropylenfilm (BOPP) und einem Klebstoff aus synthetischem Kautschuk (lösemittelfrei). Glasfaserverstärkung in Längsrichtung. Weitere Informationen: | | Brand: | Scotch® | Produktfarbe: | Weiß | Klebstofftyp: | Synthesekautschuk | Gesamtbreite: | 50 mm | Gesamtlänge: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, 3m filament-klebeband 50mm x 50m, klebe streifen, klebe-streifen scotch, filamentklebeband, filament klebeband, klebeband filament, sicherungsklebeband, klebeband sicherung |
| | |
| |