Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Universelles Filamentklebeband 8956, Transparent, 50 mm x 50 m, 0.131 mm, einzelverpackt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Scotch® Universelles Filamentklebeband 8956, Transparent, 50 mm x 50 m, 0.131 mm, einzelverpackt
Scotch® Universelles Filamentklebeband 8956, Transparent, 50 mm x 50 m, 0.131 mm, einzelverpackt
Scotch® Universelles Filamentklebeband 8956, Transparent, 50 mm x 50 m, 0.131 mm, einzelverpackt
Artikel-Nr.:
     7223-3M-7000062462
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     587750
EAN/GTIN:
     04046719762583
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Scotch® Klebeband 8956 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus biaxial gerecktem ScotchPro™ Polypropylenfilm (BOPP) und einem Klebstoff aus synthetischem Kautschuk (lösemittelfrei). Glasfaserverstärkung in Längsrichtung.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Synthesekautschuk
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, scotch klebefilm transparent, klebe streifen, klebe-streifen scotch, filamentklebeband, filament klebeband, klebeband filament, sicherungsklebeband, klebeband sicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
12
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 7,77*
€ 9,98*
6 Tage
unbekannt
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 10,78*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,22*
€ 11,71*
1 Tag
26
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 11,72*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,81*
€ 28,70*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 119,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.