Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentklebeband mit Kreuzfäden glasfaserverstärkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filamentklebeband mit Kreuzfäden glasfaserverstärkt, Ansicht 1
Filamentklebeband mit Kreuzfäden glasfaserverstärkt, Ansicht 1
Filamentklebeband mit Kreuzfäden glasfaserverstärkt, Ansicht 2
Filamentklebeband mit Kreuzfäden glasfaserverstärkt, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-K24-31009
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-31009
EAN/GTIN:
     4251259906100
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband

Filamentklebeband mit Kreuzfäden glasfaserverstärkt

Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: filament-klebeband 50 mm x 50 m, filament band, filamentband 50m, Klebeband, glasfaserverstärkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,26*
€ 38,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,59*
€ 36,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,09*
€ 35,81
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 24,60*
€ 29,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,34*
€ 27,77
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 21,37*
€ 25,43
pro Paket
ab 288 Pakete
€ 20,11*
€ 23,93
pro Paket
ab 594 Pakete
€ 19,39*
€ 23,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,47*
€ 19,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.