Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 45900 50 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 45900 50 m Transparent
TESA 45900 50 m Transparent
TESA 45900 50 m Transparent
TESA 45900 50 m Transparent
TESA 45900 50 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30455744
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     45900-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448314079
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
50 m
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,122* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
57026
ab € 0,96*
Sonstiges
tesa
57272-00200
ab € 0,73*
Sonstiges
Soennecken
3375
ab € 11,18*
Sonstiges
Soennecken
3376
ab € 0,60*
Sonstiges
Soennecken
3377
ab € 14,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.