Naturgummi-Matte mit genoppter Oberfläche für trockene Innenbereiche · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +50 °C · Mattenstärke 14 mm · optimal für Arbeitsplätze mit langen statischen Stehphase...
m2-Antiermüdungsmatte™ mit Riffelblechoptik schwarz mit Rand gelb 60x90cm Anwendung: bei überwiegend stehenden Tätigkeiten bei mittlerer bis hoher Beanspruchung vor Maschinen, Tischen, Packstatione...
Arbeitsplatzmatten aus Polyurethan, ESD-Ausführung Noppen-Struktur, Höhe 15 mm, schwer entflammbar Anwendung Für mittlere bis hohe Beanspruchung an trockenen industriellen, statisch sensiblen Arbei...
Notrax Skystep Anti-Ermüdungsmatte ergonomische Arbeitsplatzmatte mit Noppenoberfläche Notrax® Skystep Anti-Ermüdungsmatte Die Notrax® Skystep Anti-Ermüdungsmatte eignet sich bestens für mittlere B...
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Fixmaße, schwarz / gelb, 900 x 600 mm. Die Allrounder für alle stark beanspruchten industriellen Bereiche. Nach DIN EN 13501-1 auf Brandschutz getestet und in der Kla...
Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ Stehkomfort bei der Arbeit: mehr Motivation, höhere Leistungsfähigkeit Die Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ mit genörpelter Oberfläche bietet den Füßen einen angene...
9900040139, Arbeitsplatzbodenbelag Deckplate Diese Anti-Ermüdungsmatte ist sehr robust und langlebig. Sie ist mit einer griffigen Tränenblechoberfläche ausgestattet. , Abgeschrägte Mattenränder red...
Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ Stehkomfort bei der Arbeit: mehr Motivation, höhere Leistungsfähigkeit Die Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ mit genörpelter Oberfläche bietet den Füßen einen angene...
Anti-Ermüdungsmatte BS 6 K, PVC, grau, Breite 60 cm, Länge max. 18,3 m sehr hoher, gelenkschonender Stehkomfort durch spezielle Mikrozellen-Vinylschaumkonstruktion für trockene Arbeitsbereiche, z.B...
Anti-Ermüdungsmatte BS 6.9, PVC, grau, 60 x 91 cm sehr hoher, gelenkschonender Stehkomfort durch spezielle Mikrozellen-Vinylschaumkonstruktion für trockene Arbeitsbereiche, z.B. in der Kommissionie...
Anti-Ermüdungsmatte ST 6 K, PVC, schwarz / gelb, Breite 60 cm, Länge max. 21,9 m besonders strapazierfähig, haltbar und sehr komfortabel für trockene industrielle Arbeitsbereiche für hohe Beanspruc...
Anti-Ermüdungsmatte ST 6.9, PVC, schwarz / gelb, 60 x 91 cm besonders strapazierfähig, haltbar und sehr komfortabel für trockene industrielle Arbeitsbereiche für hohe Beanspruchung, z.B. im Mehrsch...
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Standard • Polyvinylchlorid (PVC) • Mit Strukturoberfläche • Ergonomischer Bodenbelag • Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen • Brandschutz ...
Anti-Ermüdungsmatte BS 6 K, PVC, schwarz / gelb, Breite 60 cm, Länge max. 18,3 m sehr hoher, gelenkschonender Stehkomfort durch spezielle Mikrozellen-Vinylschaumkonstruktion für trockene Arbeitsber...
langlebige, ergonomische Arbeitsplatzmatte aus hochwertigem Polyurethan mit Rautenprofil · ideal für Arbeitsplätze mit mittlerer bis starker Belastung · geeignet für trockene Innenbereiche · abgesc...
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium, abnutzungsbeständig, PVC, 600x900mm Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium, für mittlere Belastungen und lange Stehphasen, auch Punktbelastungen, verschleißfes...
Anti-Ermüdungsmatte „Dyna-Protect Diamond“ Komfort beim Stehen + rutschhemmende Oberfläche Die Arbeitsplatzmatte „Dyna-Protect Diamond“ erfüllt zweierlei Anforderungen: Mit ihrer elastischen Strukt...
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium, PVC, 600mm, Meterware Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium, für mittlere Belastungen und lange Stehphasen, auch Punktbelastungen, verschleißfest, 2-lagig, ab...
Anti-Rutschmatte Länge x Breite 10 m x 600 mm Aus PVC in schwarz Suchbegriffe: Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Antiruts...
Artikelbeschreibung: Schmutzfangmatte für außen und innen mit Gumminoppen. Tausende weiche Noppen streifen den Schmutz ab, ideal für Grobschmutz. Sehr stabil durch hohes Eigengewicht. Einsatz als G...
Anti-Ermüdungsmatte geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche und Lagerhäuser / für mittlere Beanspruchung ESD - elektrisch le...
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau rutschhemmende Arbeitsplatzmatte mit Stehkomfort Notrax® Airug Anti-Ermüdungsmatte Die Anti-Ermüdungsmatte Airug von Notrax® eignet sich bestens für leichte Be...
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Zuschnittware, schwarz, lfd. m x 600 mm, max. 18,3 m. Die Allrounder für alle stark beanspruchten industriellen Bereiche. Nach DIN EN 13501-1 auf Brandschutz getestet...
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau rutschhemmende Arbeitsplatzmatte mit Stehkomfort Notrax® Airug Anti-Ermüdungsmatte Die Anti-Ermüdungsmatte Airug von Notrax® eignet sich bestens für leichte Be...
Anti-Ermüdungsmatte BS 6.9, PVC, schwarz / gelb, 60 x 91 cm sehr hoher, gelenkschonender Stehkomfort durch spezielle Mikrozellen-Vinylschaumkonstruktion für trockene Arbeitsbereiche, z.B. in der Ko...
Allround-Anti-Ermüdungsmatte für höchste Ansprüche, schwarz • Einlagiger, ergonomischer Bodenbelag Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen. • 3 Ausführungen zur Wahl Orthom...
aus hochwertigem Polyurethan mit genoppter Oberfläche · Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1 · Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +80 °C · Mattenstärke 15 mm · allseitig abgeschrägte Kanten ·...
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat für höchste Ansprüche,Nitril,schwarz • Einlagiger, ergonomischer Bodenbelag Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen. • 3 Ausführungen zur Wahl...
Anti-Ermüdungsmatte „Dyna-Protect Diamond“ Komfort beim Stehen + rutschhemmende Oberfläche Die Arbeitsplatzmatte „Dyna-Protect Diamond“ erfüllt zweierlei Anforderungen: Mit ihrer elastischen Strukt...
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte schwarz rutschhemmende Arbeitsplatzmatte mit Stehkomfort Notrax® Airug Anti-Ermüdungsmatte Die Anti-Ermüdungsmatte Airug von Notrax® eignet sich bestens für leichte...
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat für höchste Ansprüche,Nitril,schwarz • Einlagiger, ergonomischer Bodenbelag Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen. • 3 Ausführungen zur Wahl...