Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte BS 6.9, PVC, grau, 60 x 91 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-247-760
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     247760
EAN/GTIN:
     662641740846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte BS 6.9, PVC, grau, 60 x 91 cm
  • sehr hoher, gelenkschonender Stehkomfort durch spezielle Mikrozellen-Vinylschaumkonstruktion
  • für trockene Arbeitsbereiche, z.B. in der Kommissionierung
  • für mittlere Beanspruchung
  • strapazierfähige Oberfläche erhöht die Haltbarkeit um 50% verglichen mit herkömmlichen Mikrozellen-Vinylbelägen
  • Anti-Rutsch-Oberfläche mit Noppen reduziert Ermüdungserscheinungen und sorgt für sicheren Halt
  • Rutschhemmung R10 nach DIN 51130 und BGR 181
  • Brennbarkeit Klasse 2 nach NFPA Sicherheitscode 101
  • Abgeschrägte Kanten an allen vier Seiten schützen vor Stolpern
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Trockenbereiche
  • Version: Matte
  • Breite außen [mm]: 600
  • Tiefe außen [mm]: 910
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: grau
  • Materialstärke [mm]: 12.7
  • Gewicht [kg]: 2,1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
910 mm
Höhe Außen:
13 mm
Werkstoff:
PVC
Materialstärke:
12.7 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
2,1 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag pvc, anti ermüdungsmatte, Anti Ermüdungsmatten, Sicherheitsmatten, Bodenmatten, Gummimatten, Bubble Sof-Tred 417, Notrax
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,68*
€ 47,89*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,24*
€ 52,56*
15 Tage
14
Frei Haus
ab € 39,81*
€ 53,09*
€ 8,95*
ab € 43,47*
€ 59,61*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.