Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe Grau Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch PVC-Schaum Fest Trocken, Orthomat Ribbed, Einzelne, 0.9m x 0.6m x 9.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-446386
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AL060001
EAN/GTIN:
     5060087950259
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Länge = 0.9m
Dicke = 9.5mm
Breite = 0.6m
Anti-Rutsch = Ja
Mattenmaterial = PVC-Schaum
Oberflächentyp = Fest
Produktformat = Einzelne
Reihe = Orthomat Ribbed
Ölbeständig = Nein
Farbe = Grau
Chemikalienresistenz = Nein

Feuerfest nach DIN 54332 (B2), Teil der DIN 4102, besteht den Rutschhemmungstest nach DIN 51130. Orthomat® Anti-Ermüdungsmatten, gerippt. Aus 100 % geschlossenzelligem Vinylschaum Bietet komfortable Unterfußpolsterung Reduziert Druckschmerzen, die durch längeres Stehen verursacht werden Schützt vor den Auswirkungen eines harten, kalten Betonbodens Gerippte Oberfläche reduziert die Rutschgefahr Farbe: Grau Produkthöhe: 9 mm
Weitere Informationen:
Länge:
0.9m
Dicke:
9.5mm
Breite:
0.6m
Anti-Rutsch:
Ja
Mattenmaterial:
PVC-Schaum
Oberflächentyp:
Fest
Produktformat:
Einzelne
Reihe:
Orthomat Ribbed
Ölbeständig:
Nein
Farbe:
Grau
Chemikalienresistenz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, 446386, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, Coba Europe, AL060001, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Fatigue Mats
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,87*
€ 30,18*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,81*
€ 30,22*
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 22,67*
€ 31,27*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,72*
€ 31,37*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 38,65*
€ 51,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 144,76*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 59,27*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 136,46*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 57,28*
Ähnlich
Coba Plastics
C29622
ab € 23,06*
Ähnlich
Coba Plastics
C29621
ab € 38,06*
Ähnlich
Coba Plastics
C29623
ab € 51,37*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 471,10*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 8,598*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 351,11*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020
ab € 113,02*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010C
ab € 17,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.