Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B60xL90 cm schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B60xL90 cm schwarz/gelb
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B60xL90 cm schwarz/gelb
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B60xL90 cm schwarz/gelb
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B60xL90 cm schwarz/gelb
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B60xL90 cm schwarz/gelb
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B60xL90 cm schwarz/gelb
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B60xL90 cm schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     214B-7830611282
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AF010701
EAN/GTIN:
     5060087950051
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Standard • Polyvinylchlorid (PVC) • Mit Strukturoberfläche • Ergonomischer Bodenbelag • Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen • Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1 • Wirkt kälteisolierend auf Betonböden • Leichtes Gewicht – einfach anzuheben und zu verschieben • Auch erhältlich mit gelben Seitenstreifen für bessere Sichtbarkeit. Hinweis: Als Matten und Rollen erhältlich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Gewicht:
2 kg
Stärke:
9,5 mm
Farbe:
schwarz/gelb
Herstellerartikelnummer:
AF010701
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Länge:
0,9 m
Breite:
0,6 m
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz/gelb pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, Ergonomische, Bodenmatte, Matte, Ermüdungsmatte, Matten, Arbeitsplatzbodenbeläge, 7830611282, 30611282
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 23,25*
€ 30,60*
1
€ 5,90*
ab € 21,91*
€ 34,18*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,07*
€ 35,14*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 27,83*
€ 36,10*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 28,73*
€ 39,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
AF010703C
ab € 25,75*
Sonstiges
Coba Plastics
AF010702
ab € 47,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.