Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe Grau Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch PVC-Schaum Fest Trocken, Orthomat, Einzelne, 0.9m x 0.6m x 9.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1934566
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AF060001
EAN/GTIN:
     5060087950105
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Länge = 0.9m
Dicke = 9.5mm
Breite = 0.6m
Anti-Rutsch = Ja
Mattenmaterial = PVC-Schaum
Oberflächentyp = Fest
Produktformat = Einzelne
Reihe = Orthomat
Ölbeständig = Nein
Farbe = Grau
Chemikalienresistenz = Nein

Rutschfestigkeit nach EN 13552 (Kategorie R10), feuergeprüft nach DIN 54332 (B2) Teil der DIN 4102. . Standardmatte Anti-Ermüdung, Orthomat. Orthomat ist eine Anti-Ermüdungs-Matte aus PVC-Schaum, die als Standardmatte Anti-Ermüdung für Fußböden mit genarbter Struktur erhältlich ist. Die Anti-Ermüdungs-Bodenmatten sind ausgezeichnet für leichte bis mittlere Beanspruchung und für den trockenen Inneneinsatz geeignet. Eine Anti-Ermüdungs-Matte für lose Verlegung, einfach zu reinigen, mit einer Profilhöhe von 9 mm. Eigenschaften und Vorteile:. Lose verlegte Bodenmatte. Anti-Ermüdung – Orthomat. Aus reinem geschlossenzelligem PVC-Schaum. Für trockene Innenräume geeignet. Niedrige bis mittlere Frequenz. Rutschfest – geprüft. Auf Feuersicherheit getestet. In 2 Farbausführungen erhältlich. Genarbte, strukturierte Oberfläche. Florhöhe 9 mm. Temperaturbereich: 0° C bis +60 °C. Gegen kalte Bodenflächen isoliert. Einfach zu reinigen. Anwendungen:. Trockene Bereiche. Fertigung. Montagebereiche. Verpackungsstationen. Werkbankbereiche. Chemische Beständigkeit. Chemikalien. Laugen. Allgemeine industrielle Chemikalien. Alkohole. Aliphatische Kohlenwasserstoffe. Öl. Fett (muss ordnungsgemäß gereinigt werden). Schwache Säuren. Starke mineralische Säuren. Nicht geeignet für:. Organische Lösungsmittel. Ketone. Ester. Aromatische Kohlenwasserstoffe. Standardbeständigkeit. Rutschfest gemäß EN 13552 Kategorie R10. Feuerbeständig nach DIN 54332 (B2) – Teil der DIN 4102. Anleitung zum Reinigen. Bürsten. Feuchtes Aufwischen. Graue Anti-Ermüdungs-Matten:. Best.-Nr. ; 1858412 1858412 - AF060003 – Gewicht: 40 kg. Best.-Nr. ; 1858434 1858434 - AF060002 – Gewicht: 3,27 kg. Best.-Nr. ; 1934566 1934566 – AF060001 – Gewicht: 1,34 kg. Schwarze Anti-Ermüdungs-Matten:. Best.-Nr. ; 1934544 1934544 – AF010001 – Gewicht: 1,31 kg. Best.-Nr. ; 1935913 1935913 – AF010003 – Gewicht: 40 kg. Best.-Nr. ; 1935929 1935929 - AF010002 – Gewicht: 3,27 kg
Weitere Informationen:
Länge:
0.9m
Dicke:
9.5mm
Breite:
0.6m
Anti-Rutsch:
Ja
Mattenmaterial:
PVC-Schaum
Oberflächentyp:
Fest
Produktformat:
Einzelne
Reihe:
Orthomat
Ölbeständig:
Nein
Farbe:
Grau
Chemikalienresistenz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, 1934566, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, Coba Europe, AF060001, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Fatigue Mats
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 17,64*
€ 24,22*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,97*
€ 28,95*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 21,88*
€ 28,99*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 22,17*
€ 29,26*
4 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 23,41*
€ 30,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.