Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte, Anti-Ermüdungsmatte, PVC, Rand: schwarz/gelb, 60,0 x 90,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte, Anti-Ermüdungsmatte, PVC, Rand: schwarz/gelb, 60,0 x 90,0 cm
Arbeitsplatzmatte, Anti-Ermüdungsmatte, PVC, Rand: schwarz/gelb, 60,0 x 90,0 cm
Arbeitsplatzmatte, Anti-Ermüdungsmatte, PVC, Rand: schwarz/gelb, 60,0 x 90,0 cm
Arbeitsplatzmatte, Anti-Ermüdungsmatte, PVC, Rand: schwarz/gelb, 60,0 x 90,0 cm
Arbeitsplatzmatte, Anti-Ermüdungsmatte, PVC, Rand: schwarz/gelb, 60,0 x 90,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-DM6100
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     BMARWF1
EAN/GTIN:
     4250971501235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
m2-Anti-Ermüdungsmatte Arbeitsplatzmatte zweilagig, rutschhemmende Rückseite, Oberfläche mit Rautenmuster
Mehlhose m2-Anti-Ermüdungsmatten

  • zweilagig, aus geschäumten PVC
  • rutschhemmende Rückseite
  • abgeschrägter Stolperschutzrand, umlaufend
  • ermüdungshemmend
  • temperaturisolierend
  • beidseitige gute Rutschhemmung
  • schallisolierend
  • sehr abriebfest
  • weitgehend chemikalienresistent
  • einfach zu reinigen
  • einsetzbar auf nahezu allen Untergründen

Anwendung: Tätigkeiten im Stehen vor Maschinen, Tischen und packstationen; bei mittlerer bis hoher Belastung.

Oberflächenstruktur: Rautenmuster oder Rillenstruktur

Farbe: schwarz, Randfarben: schwarz, gelb oder schwarz/gelb schraffiert

Technische Daten:

Gewicht: 7,0 kg/m²

Stärke: 1,4 cm

Abmessungen: 60,0 x 90,0 cm oder 90,0 x 150,0 cm


  • Farbe: schwarz, Rand: schwarz/gelb, Größe: 60,0 x 90,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Länge [cm]:
90
Stärke [cm]:
1,4
Produktart:
Anti-Ermüdungsmatte | Arbeitsplatzmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
gelb/schwarz
Eigenschaft:
chemikalienbeständig
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz/gelb pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Arbeitsplatzmatte, PVC, Rand: schwarz/gelb, 60, 0 x 90, 0 cm, Mehlhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
95
€ 4,95*
ab € 50,78*
€ 70,93*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 61,47*
€ 80,35*
€ 4,95*
ab € 61,22*
€ 80,35*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
BMARWF2
ab € 122,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.