Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L900xB600xS14mm schwarz SBR-Gummi COBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-179000452318
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     BF010001
EAN/GTIN:
     5060087950471
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Naturgummi-Matte mit genoppter Oberfläche für trockene Innenbereiche · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +50 °C · Mattenstärke 14 mm · optimal für Arbeitsplätze mit langen statischen Stehphasen · Rutschfestigkeit 30 BPN gemäß ASTM E304 · Farbe schwarz
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, arbeitsplatzmatte b x l = 600 x 900 mm, noppenmatten, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 32,05*
€ 39,71*
1 Tag
39
1
€ 5,50*
ab € 31,94*
€ 39,75*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 31,98*
€ 39,75*
5 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 32,21*
€ 39,76*
Lager 2478
39
2
Frei Haus
ab € 32,26*
€ 41,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 83,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
BF010702
ab € 69,95*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010701
ab € 40,17*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010002
ab € 45,17*
Ähnlich
Coba Plastics
RP010001
ab € 29,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.