Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,0127 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,0127 m
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,0127 m
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,0127 m
Artikel-Nr.:
     158-JB1211
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     410R0324GY
EAN/GTIN:
     0662641638280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau rutschhemmende Arbeitsplatzmatte mit Stehkomfort
Notrax® Airug Anti-Ermüdungsmatte

Die Anti-Ermüdungsmatte Airug von Notrax® eignet sich bestens für leichte Beanspruchungen und sorgt wohltuend für Gelenk- und Fußschonendes Arbeiten im Stehen.

  • Anti-Ermüdungsmatte mit Stehkomfort
  • straparzierfähige Oberfläche
  • Rillen sichern die Rutschfestigkeit
  • abgeschrägte Kanten
  • stolperfreier Zutritt
  • Rutschhemmung: R10
  • isoliert vor abstrahlender Kälte
  • Material: microcelluläres Vinyl
  • Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,0127 m

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Länge [cm]:
1.830
Stärke [cm]:
1,27
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Anti-Ermüdungsmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
grau
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 10
Material:
Vinyl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18
pro Meter
Frei Haus
ab € 20,29223*
€ 25,00223*
13 Tage
unbekannt
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,9412*
€ 27,6212*
20 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 289,98*
€ 348,52*
8 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 298,46*
€ 358,94*
Lager 158
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 339,36*
€ 404,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,90*
€ 481,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,06*
€ 476,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,01*
€ 433,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,39*
€ 425,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 349,77*
€ 416,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 339,36*
€ 403,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite Safety Group
410C0348GY
ab € 34,91*
Ähnlich
Justrite Safety Group
410C0348BL
ab € 33,8832*
Ähnlich
Justrite Safety Group
410C0324BL
ab € 19,9711*
Ähnlich
Justrite Safety Group
410C0336GY
ab € 26,96*
Ähnlich
Justrite Safety Group
410C0336BL
ab € 26,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.