Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag L900xB600xS18mm schwarz m.gelben Streifen PU COBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1319-9000452380
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SED010701
EAN/GTIN:
     5013745008724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
langlebige, ergonomische Arbeitsplatzmatte aus hochwertigem Polyurethan mit Rautenprofil · ideal für Arbeitsplätze mit mittlerer bis starker Belastung · geeignet für trockene Innenbereiche · abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren · mit gelben Kanten für bessere Sichtbarkeit · Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1 · Mattenstärke 18 mm
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
900 mm
Oberfläche:
Rautenmuster
Farbe:
schwarz mit gelben Streifen
Stärke:
18 mm
Material:
Polyurethan
Marke:
COBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatzmatte b x l = 600 x 900 mm, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte schwarz/gelb, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,73*
€ 94,03*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,69*
€ 94,04*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,67*
€ 96,59*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,65*
€ 97,34*
Lager 1319
6
€ 4,95*
ab € 120,71*
€ 152,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.