Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte BS 6 K, PVC, schwarz/gelb, Breite 60 cm, Länge max. 18,3 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-247-767
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247767
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte schwarz/gelb pv...
anti ermüdungsmatte
Anti-Ermüdungsmatte BS 6 K, PVC, schwarz / gelb, Breite 60 cm, Länge max. 18,3 m
  • sehr hoher, gelenkschonender Stehkomfort durch spezielle Mikrozellen-Vinylschaumkonstruktion
  • für trockene Arbeitsbereiche, z.B. in der Kommissionierung
  • für mittlere Beanspruchung
  • strapazierfähige Oberfläche erhöht die Haltbarkeit um 50% verglichen mit herkömmlichen Mikrozellen-Vinylbelägen
  • Anti-Rutsch-Oberfläche mit Noppen reduziert Ermüdungserscheinungen und sorgt für sicheren Halt
  • Rutschhemmung R10 nach DIN 51130 und BGR 181
  • Brennbarkeit Klasse 2 nach NFPA Sicherheitscode 101
  • Abgeschrägte Kanten an allen vier Seiten schützen vor Stolpern
  • lieferbar nach Ihren Maßangaben in 5 cm Raster, Preis pro Meter
  • auf Wunsch bis 18,3 m Länge individuell gefertigt
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Trockenbereiche
  • Version: Konfektionsware
  • Breite außen [mm]: 600
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: gelb / schwarz
  • Materialstärke [mm]: 12.7
  • Gewicht [kg]: 2,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Höhe Außen:
13 mm
Werkstoff:
PVC
Materialstärke:
12.7 mm
Farbe:
gelb / schwarz
Gewicht:
2,3 kg
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte pvc, Anti Ermüdungsmatten, Arbeitsplatzmatten, Sicherheitsmatten, Bodenmatten, Gummimatten, Bubble Sof-Tred 417, Notrax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,40*
  
Preis gilt ab 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 74,42*
€ 88,56
pro Meter
ab 2 Meter
€ 73,63*
€ 87,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 70,37*
€ 83,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 68,40*
€ 81,40
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
247765
ab € 49,98*
Ähnlich
k.A.
247763
ab € 92,37*
Ähnlich
k.A.
247768
ab € 95,74*
Ähnlich
k.A.
247766
ab € 116,24*
Ähnlich
Justrite
417C0048GY
ab € 78,66*
Ähnlich
Justrite
417C0024GY
ab € 38,72*
Ähnlich
Justrite
417C0048BY
ab € 80,24*
Ähnlich
Notrax
417S0023GY
ab € 39,20*
Ähnlich
Notrax
417S0035GY
ab € 79,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.