Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmatte Ergowork, Anfangs-/Endstück, schwarz, Naturgummi, 600x900mm, 2/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-73005
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     BF010003
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenmatte Ergowork, Anfangs-/Endstück, schwarz, Naturgummi, 600x900mm, 2/VE

Bodenmatte Ergowork, schwer abnutzbare Gummimischung, ergonomische Arbeitsmatte mit rutschfester, genoppter Oberfläche, für hohe Belastungen im Mehrschichtbetrieb, stimuliert konstant die Durchblutung, vermindert Ermüdungserscheinungen und schützt vor kalten Fußböden, Anfangs-/Endstück, Farbe: schwarz, Material: Naturgummi, Maße: 600 x 900 mm, 1 Verpackungseinheit = 2 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
600mm
Länge:
900mm
Sorte:
Matte
Grundfarbe:
schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 39,39*
€ 52,07*
1 Tag
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 39,51*
€ 52,11*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,62*
€ 52,31*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 41,54*
€ 57,11*
Lager 114
pro Paket
Frei Haus
ab € 152,91*
€ 187,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 187,39*
€ 222,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 184,36*
€ 219,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 172,32*
€ 205,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 162,66*
€ 193,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 159,75*
€ 190,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 152,91*
€ 181,96
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 76,455* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
BF010004
ab € 37,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.