| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4332163302858 Herst.-Nr.: DP010001 EAN/GTIN: 4332163302858 |
| | |
|
| | |
| Allround-Anti-Ermüdungsmatte für höchste Ansprüche, schwarz • Einlagiger, ergonomischer Bodenbelag Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen. • 3 Ausführungen zur Wahl Orthomat® Anti-Ermüdungsmatte Standard. Orthomat® Anti-Ermüdungsmatte Ripped. Orthomat® Anti-Ermüdungsmatte Diamond. • Ausführung Material: Polyvinylchlorid (PVC). Rutschhemmung: R10 nach DIN EN 13552. Brandschutzklasse: B2 nach DIN 54332/DIN 4102. Materialstärke: 9 mm. • Als Laufmeterware im Zuschnitt • Langlebige Premium PVC-Matte Mit griffiger Oberseite in Tränenblechoptik. • Für anspruchsvolle industrielle Anwendungen Geeignet für den Einsatz in trockenen Umgebungen. Leicht resistent gegen Öle und Fette. • Optionale Sicherheit Typ Safety mit gelben Seitenrändern zur Sicherheitskennzeichnung. • Ausführung Material: Zweilagiges Polyvinylchlorid (PVC). Oberseite: Tränenblechoptik. Unterseite: DUALlayer, geschäumte PVC-Unterseite, robust und selbstlöschend. Materialstärke: 14,0 mm. Spezielle Größen und Meterware auf Anfrage möglich. Weitere Informationen: | | Stärke: | 14 mm | Abmessung BxL: | 0,6x0,9 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 55,55* | € 72,12* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,58* | € 72,15* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,28* | € 74,08* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,00* | € 78,78* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 58,31* | € 78,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|