| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA5060103536252 Herst.-Nr.: BF010003N EAN/GTIN: 5060103536252 |
| | |
|
| | |
| Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat für höchste Ansprüche,Nitril,schwarz • Einlagiger, ergonomischer Bodenbelag Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen. • 3 Ausführungen zur Wahl Orthomat® Anti-Ermüdungsmatte Standard. Orthomat® Anti-Ermüdungsmatte Ripped. Orthomat® Anti-Ermüdungsmatte Diamond. • Ausführung Material: Polyvinylchlorid (PVC). Rutschhemmung: R10 nach DIN EN 13552. Brandschutzklasse: B2 nach DIN 54332/DIN 4102. Materialstärke: 9 mm. • Als Laufmeterware im Zuschnitt • Ideal für statische Steharbeitsplätze Die Noppen regen zu mehr Bewegung und Stimulanz des Kreislaufes an, um Ermüdungserscheinungen vorzubeugen. • Modulares System Einfache und schnelle Verlängerung des Arbeitsbereiches. • Optionale Sicherheit Typ Safety mit gelben Seitenrändern zur Sicherheitskennzeichnung. • Ausführung Material: 100 % Naturgummi oder Nitrilgummi. Oberseite: Noppen. Materialstärke: 14,0 mm. Spezielle Größen und Meterware auf Anfrage möglich. Weitere Informationen: | | Stärke: | 14 mm | Abmessung BxL: | 0,6x0,9 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, arbeitsplatzmatte b x l = 600 x 900 mm, noppenmatten, anti-ermuedungsmatte schwarz, Coba, Bubblemat, Nitril, Anti-Ermüdungsmatten, Ermüdungsmatte, Anti- |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 50,33* | € 65,45* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,55* | € 65,49* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,29* | € 67,51* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 52,93* | € 71,48* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,10* | € 73,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 m² (ab € 50,33* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|