| |
|
| Artikel-Nr.: 158-DM6090 Herst.-Nr.: BMARSF1 EAN/GTIN: 4250971501198 |
| | |
|
| | |
| m2-Anti-Ermüdungsmatte Arbeitsplatzmatte zweilagig, rutschhemmende Rückseite, Oberfläche mit Rautenmuster Mehlhose m2-Anti-Ermüdungsmatten - zweilagig, aus geschäumten PVC
- rutschhemmende Rückseite
- abgeschrägter Stolperschutzrand, umlaufend
- ermüdungshemmend
- temperaturisolierend
- beidseitige gute Rutschhemmung
- schallisolierend
- sehr abriebfest
- weitgehend chemikalienresistent
- einfach zu reinigen
- einsetzbar auf nahezu allen Untergründen
Anwendung: Tätigkeiten im Stehen vor Maschinen, Tischen und packstationen; bei mittlerer bis hoher Belastung. Oberflächenstruktur: Rautenmuster oder Rillenstruktur Farbe: schwarz, Randfarben: schwarz, gelb oder schwarz/gelb schraffiert Technische Daten: Gewicht: 7,0 kg/m² Stärke: 1,4 cm Abmessungen: 60,0 x 90,0 cm oder 90,0 x 150,0 cm - Farbe: schwarz, Rand: schwarz, Größe: 60,0 x 90,0 cm
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 60,00 | Länge [cm]: | 90,00 | Stärke [cm]: | 1,4 | Produktart: | Anti-Ermüdungsmatte | Arbeitsplatzmatte | Produktkategorie: | Bodenmatten | Farbe: | schwarz | Eigenschaft: | chemikalienbeständig | Einsatzbereich: | Innenbereich | Material: | PVC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,63* | € 65,74* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 51,59* | € 67,81* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 51,46* | € 67,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|