Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte ESD antistatisch, schwer entflammbar aus Polyurethan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-COBASE010001ESDP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5013745000803
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatten aus Polyurethan, ESD-Ausführung Noppen-Struktur, Höhe 15 mm, schwer entflammbar

Anwendung
Für mittlere bis hohe Beanspruchung an trockenen industriellen, statisch sensiblen Arbeitsflächen, führt eine statische Aufladung sicher und schnell ab um Überspannungsschäden bei sensiblen elektronischen Teilen oder Geräten zu vermeiden.

Ausführung
• schwarze, geschlossene Matte mit genoppter Oberfläche aus Polyurethan (FCKW frei)
• rundum mit 4 abgeschrägten Sicherheitskanten, somit keine Stolpergefahr
• rutschfeste Oberfläche R10 nach DIN 51130
• Brandschutzverhalten nach DIN 4102/B2 getestet
• elektrischer Widerstand 105 bis 107 Ohm nach DIN EN61340-5-1
• Gewicht: 5,5 kg pro m²
• Sonderanfertigungen und Formen auf Anfrage

Lieferung
inklusive Erdungskabel 4,5 m lang und einem 10 mm Druckknopf, um die Matte mit dem Erdungskabel zu verbinden
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdung:
Ja
Werkstoff:
PUR
Ausführung Matte:
Einzelmatte
Antistatisch:
Ja
Länge:
900 mm
REACH-konform:
Ja
Geeignet für Nassbereiche:
Nein
Temperaturbeständigkeit min.:
-40 °C
Rutschhemmend:
Ja
ESD-fähig:
Ja
Breite:
600 mm
Oberflächenstruktur:
Noppen / geschlossen
Farbe:
Schwarz
Materialstärke:
15 mm
Temperaturbeständigkeit max.:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, arbeitsplatzmatte b x l = 600 x 900 mm, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Anti-Ermüdungsmatten antistatisch, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Arbeitsplatzmatte, Anti Ermüdungsmatten antistatisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 115,63*
€ 151,63*
14 Tage
35
Frei Haus
ab € 139,39*
€ 176,53*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,70*
€ 291,18*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,18*
€ 346,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,19*
€ 335,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,39*
€ 321,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,44*
€ 314,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,70*
€ 293,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.