Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte BS 6 K, PVC, grau, Breite 60 cm, Länge max. 18,3 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-247-762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247762
EAN/GTIN:
     662641741065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte BS 6 K, PVC, grau, Breite 60 cm, Länge max. 18,3 m
  • sehr hoher, gelenkschonender Stehkomfort durch spezielle Mikrozellen-Vinylschaumkonstruktion
  • für trockene Arbeitsbereiche, z.B. in der Kommissionierung
  • für mittlere Beanspruchung
  • strapazierfähige Oberfläche erhöht die Haltbarkeit um 50% verglichen mit herkömmlichen Mikrozellen-Vinylbelägen
  • Anti-Rutsch-Oberfläche mit Noppen reduziert Ermüdungserscheinungen und sorgt für sicheren Halt
  • Rutschhemmung R10 nach DIN 51130 und BGR 181
  • Brennbarkeit Klasse 2 nach NFPA Sicherheitscode 101
  • Abgeschrägte Kanten an allen vier Seiten schützen vor Stolpern
  • lieferbar nach Ihren Maßangaben in 5 cm Raster, Preis pro Meter
  • auf Wunsch bis 18,3 m Länge individuell gefertigt
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Trockenbereiche
  • Version: Konfektionsware
  • Breite außen [mm]: 600
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: grau
  • Materialstärke [mm]: 12.7
  • Gewicht [kg]: 2,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Höhe Außen:
13 mm
Werkstoff:
PVC
Materialstärke:
12.7 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
2,3 kg
Weitere Suchbegriffe: BSM Vinyl, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, arbeitsplatzmatte pvc breite 600mm, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte grau, Anti Ermüdungsmatten, Sicherheitsmatten, Bodenmatten, Gummimatten, Bubble Sof-Tred 417, Notrax
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,11*
€ 45,26*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,40*
€ 45,92*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 36,36*
€ 49,68*
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 38,24*
€ 52,15*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,12*
€ 65,06*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 65,06*
€ 77,42
pro Meter
ab 2 Meter
€ 62,88*
€ 74,83
pro Meter
ab 5 Meter
€ 59,97*
€ 71,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 57,39*
€ 68,29
pro Meter
ab 20 Meter
€ 55,76*
€ 66,35
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 49,12*
€ 58,45
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 49,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.