Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 25mm, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 25mm, sortiert
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 25mm, sortiert
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 25mm, sortiert
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 25mm, sortiert
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 25mm, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-626261
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     626261
EAN/GTIN:
     4049793053158
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
Esselte Ablagebox Colour'Breeze. Zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten. Mit selbstklebendem Rückenschild, Mit Gummizug-Verschluss, Fassungsvermögen: 200 Blatt (80g/qm). Material: Polypropylen (PP), 0,5 mm. Rückenbreite: 25 mm. Format: 330 x 253 mm, DIN A4. Farbe: sortiert: 3 x koralle, 3 x lavendel, 3 x blau, 3 x grün.
Weitere Informationen:
Höhe:
330
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Breite:
253
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
Colour'Breeze
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
max. Füllhöhe an Papier:
20
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
mit selbstklebendem Rückenschild
Flächenmasse des Papiers:
500
Farbe:
sortiert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 16 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
626266
ab € 46,39*
Ähnlich
Esselte
626276
ab € 17,0966*
Ähnlich
Esselte
626224
ab € 41,3716*
Ähnlich
Esselte
626254
ab € 32,44752*
Ähnlich
Rapid
5001328
ab € 2,70*
Ähnlich
Esselte
626219
ab € 36,30645*
Ähnlich
Esselte
626214
ab € 24,1177*
Ähnlich
Esselte
626291
ab € 33,24336*
Ähnlich
Esselte
626244
ab € 11,53*
Ähnlich
Esselte
626249
ab € 35,442*
Ähnlich
Esselte
626286
ab € 17,53*
Ähnlich
Esselte
626229
ab € 2,98*
Ähnlich
Esselte
626234
ab € 4,49*
Ähnlich
Esselte
626239
ab € 5,17*
Ähnlich
Esselte
626281
ab € 21,3182*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.