Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA MG2550S Multifunktionsdrucker Farbe Tintenstrahl A4 Legal USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon PIXMA MG2550S Multifunktionsdrucker Farbe Tintenstrahl A4 Legal USB 2.0 Schwarz
Canon PIXMA MG2550S Multifunktionsdrucker Farbe Tintenstrahl A4 Legal USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991421914
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0727C006
EAN/GTIN:
     4549292072372
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Document Scanner
Dokumentenscanner

Canon PIXMA MG2550S Multifunktionsdrucker Farbe Tintenstrahl A4 Legal USB 2.0 Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Canon PIXMA MG2550S - Multifunktionsdrucker - Farbe Gerätetyp: Multifunktionsdrucker Drucktechnologie: Tintenstrahl (Farbe) Tintenstrahl-Technologie: Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben Max. Kopiergeschwindigkeit: 1.6 Seiten/Min. (Farbe) Max. Druckgeschwindigkeit: Bis zu 8 ipm (einfarbig)/bis zu 4 ipm (Farbe) Max. Druckauflösung: 4800 x 600 dpi (Farbe) Scannen: 600 x 1200 dpi Originalgröße: 216 x 297 mm (Max) Vorlagenart: Blätter Mediengröße: Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) Medientyp: Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Fotopapier, glänzend Standardmedienkapazität: 60 Blatt Verbindungsverfügbarkeit: Ja Schnittstelle: USB 2.0 Stromversorgung: AC 120/230 V (50/60Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 42,6 cm x 30,6 cm x 14,5 cm Gewicht: 3,5 kg

Canon PIXMA MG2550S Multifunktionsdrucker Farbe Tintenstrahl A4 Legal USB 2.0 Schwarz

Produktbeschreibung:

Das schicke und kompakte Tintenstrahl–Multifunktionssystem PIXMA MG2550S bietet hochwertiges Drucken, Scannen und Kopieren. Vom gestochen scharfen Textdokument bis zu beeindruckenden Familienfoto: Der PIXMA MG2550S ermöglicht schnelle und einfache Drucke mit hoher Detailvielfalt.

– Preisgünstiges Multifunktionssystem zum Kopieren, Drucken und Scannen.
– Optionale XL–Tinten für eine geldsparende erhöhte Reichweite
– Mit einer großen Auswahl an Designs von professionellen Künstlern, die als Post– und Grußkarten, Kalender und viel mehr genutzt werden können bietet die CREATIVE PARK PREMIUM Software bietet inspirierende Druckvorlagen
– Das System ermöglicht den hochwertigen Druck von lebendigen Farbfotos und gestochen scharfem und detailreichem Text
– Die Druckgeschwindigkeit beträgt 8/4 ISO–Seiten pro Minute (SW/Farbe)

Technische Details:

Druckgeschwindigkeit
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Color printing
Doppeltdruck
Nein
Duplex Druckmodi
Auto
Maximale Auflösung
4800 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
8 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
4 ipm
Fax
Faxen
Nein
Duplex–Faxmodus
Nein
Kopieren
Kopieren
Color copying
Duplex–Kopiermodus
Nein
Maximale Anzahl Kopien
21 Kopien
Scannen
Scannen
Color scanning
Duplex–Scan
Nein
Optische Scan–Auflösung
600 x 1200 DPI
Maximaler Scanbereich
216 x 297 mm
Scanner–Typ
Flatbed & CIS
Scantechnologie
CIS
Eingabe–Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A–Serie
A4
Maximale Druckgröße
216 x 297 mm
Arten Papierfachmedien
Envelopes,Glossy paper,Photo paper,Plain paper
ISO–A–Formate (A0...A9)
A4,A5
ISO–B–Formate
B5
Nicht–ISO Druckmedienformate
Legal
Umschlaggrößen
Com–10,DL
Photopapier Größe
10x15,13x18 cm
Gewicht Papierfachmedien
64 – 105 g/m²
Ein– und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Einschubfächer
1
Art der Papierzuführung
Papierfach
Kapazität der Papiereingabe (maximal)
60 Blätter
Netzwerk
WLAN
Nein
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Nein
Mobile Drucktechnologien
Nicht unterstützt
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebaute Anzeige
Nein
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Nein
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard–Schnittstellen
USB
Direkter Druck
Nein
USB Port
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Min. benötigter RAM
1536 MB
Min. benötigter Speicherplattenplatz
3100 MB
Leistung
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
9 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Stromverbrauch (aus)
0,4 W
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz
Merkmale
Digitaler Sender
Nein
Zahl der Druckpatronen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
426 mm
Tiefe
306 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
3,5 kg
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
5 – 35 °C
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
My Image Garden, Full HD Movie Print

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
€ 3,90*
ab € 46,43*
€ 63,10*
Lager 7405
23
€ 1,00*
ab € 52,96*
€ 72,20*
€ 3,50*
ab € 61,65*
€ 83,40*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
8289B001
ab € 14,22*
Zubehör
Canon
8288B001
ab € 17,26*
Zubehör
Canon
0775B003
ab € 13,04*
Zubehör
Canon
0775B001
ab € 19,67*
Zubehör
Canon
8287B001
ab € 12,02*
Zubehör
Canon
8287B005
ab € 28,40*
Zubehör
Canon
8286B001
ab € 16,93*
Zubehör
Canon
2311B019
ab € 11,84*
Zubehör
Canon
2311B003
ab € 10,36*
Zubehör
Canon
2311B018
ab € 4,85*
Zubehör
Canon
2311B053
ab € 1,35*
Zubehör
Canon
9808A016
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.