Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Photo Paper PP-201, Fotoglanzpapier, 10 x15 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Canon Photo Paper PP-201, Fotoglanzpapier, 10 x15 cm
Canon Photo Paper PP-201, Fotoglanzpapier, 10 x15 cm
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2311B003
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2311B003
EAN/GTIN:
     4960999484198
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier

Canon Photo Paper PP-201, Fotoglanzpapier, 10 x15 cm

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Hochwertiges Fotoglanzpapier für Fotoprints in lebendigen Farben mit besonders langer Haltbarkeit. Ideal für Drucke von Digitalfotos oder für die Reproduktion von Fotos.
Mediengrößen:
100 x 150 mm
Medientyp:
Fotopapier, glänzend
Mediengewicht:
260 g/m2
Enthaltene Menge:
50 Blatt
Kompatibel mit:
Canon BJ-i320, i455, i475D, i560, s200, S200SP, S200SPX, s200x, S300, S330, S330 Photo, S500, S520, S520x, S530D, S750, S800, S820, S820D, S830D, S900 ¦ Canon i320, 350, 450, 450D, 450x, 455, 455D, 470D, 475D, 550, 550x, 560, 70, 80, 850, 860, 900D, 9100, 950, 960, 9900 ¦ Canon PIXMA iP1500, iP1600, iP1600 Brockhaus, iP1800, iP2000, iP2600, iP2700, IP3000, iP3500, IP4000, iP4000R, iP4200, iP4500, iP5000, iP5200R, iP6000D, iP6210D, iP6220D, iP6600D, iP8500, iP90, iP90v, iX7000, MG2555, MG8250, mini320, MP130, MP150, MP170, MP210, MP450, MP470, MP500, MP520, MP520 Everyday, MP530, MP610, MP750, MP780, MP800, MP800R, MP830, MP950, MP970, MX300, MX310, MX700, MX7600, MX850, Pro9000, Pro9500 ¦ Canon S200, 200SP, 200SPx, 200x, 300, 300 Photo, 330, 330 Photo, 500, 520, 520x, 530D, 750, 800, 820, 820D, 830D, 900, 9000 ¦ Canon SELPHY DS700, DS810
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,208* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,86*
€ 17,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,45*
€ 17,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,72*
€ 15,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,40*
€ 12,38
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2311B020
ab € 20,75*
Ähnlich
Canon
2311B021
ab € 27,52*
Ähnlich
Canon
2311B019
ab € 11,76*
Ähnlich
Canon
2311B018
ab € 4,83*
Ähnlich
Canon
2768B013
ab € 9,63*
Ähnlich
Canon
2768B017
ab € 30,89*
Ähnlich
Canon
2768B018
ab € 20,68*
Ähnlich
Canon
2768B016
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.