Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Photo Paper PP-201, Fotoglanzpapier, 13 x 18 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Photo Paper PP-201, Fotoglanzpapier, 13 x 18 cm
Canon Photo Paper PP-201, Fotoglanzpapier, 13 x 18 cm
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2311B018
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2311B018
EAN/GTIN:
     4960999537276
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier

Canon Photo Paper PP-201, Fotoglanzpapier, 13 x 18 cm

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Hochwertiges Fotoglanzpapier für Fotoprints in lebendigen Farben mit besonders langer Haltbarkeit. Ideal für Drucke von Digitalfotos oder für die Reproduktion von Fotos.
Mediengrößen:
130 x 180 mm
Medientyp:
Fotopapier, glänzend
Mediengewicht:
260 g/m2
Enthaltene Menge:
20 Blatt
Kompatibel mit:
Canon BJ-i320, i475D, i560, S330, S330 Photo, S520, S520x, S530D, S750, S820, S820D, S830D, S900 ¦ Canon i320, 350, 450, 450D, 450x, 470D, 475D, 550, 550x, 560, 70, 80, 850, 860, 900D, 9100, 950, 960, 9900 ¦ Canon PIXMA iP2700, iX7000, MG2555, MP210, MP470, MP520, MP520 Everyday, MP530, MP610, MP970, MX300, MX310, MX700, MX850, Pro9000, Pro9500 ¦ Canon S330, 330 Photo, 520, 520x, 530D, 750, 820, 820D, 830D, 900, 9000
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,2415* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2311B020
ab € 20,75*
Ähnlich
Canon
2311B021
ab € 27,52*
Ähnlich
Canon
2311B019
ab € 11,76*
Ähnlich
Canon
2311B003
ab € 10,40*
Ähnlich
Canon
2768B013
ab € 9,63*
Ähnlich
Canon
2768B017
ab € 30,89*
Ähnlich
Canon
2768B018
ab € 20,68*
Ähnlich
Canon
2768B016
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.