Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tintenstrahl-Multifunktionssystem PIXMA MG2550S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Tintenstrahl-Multifunktionssystem PIXMA MG2550S Bild 1
Canon Tintenstrahl-Multifunktionssystem PIXMA MG2550S Bild 1
Canon Tintenstrahl-Multifunktionssystem PIXMA MG2550S Bild 2
Canon Tintenstrahl-Multifunktionssystem PIXMA MG2550S Bild 3
Canon Tintenstrahl-Multifunktionssystem PIXMA MG2550S Bild 4
Canon Tintenstrahl-Multifunktionssystem PIXMA MG2550S Bild 5
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0727C006
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0727C006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Document Scanner
Dokumentenscanner

Canon Tintenstrahl-Multifunktionssystem PIXMA MG2550S

Das schicke und kompakte Tintenstrahl-Multifunktionssystem PIXMA MG2550S bietet hochwertiges Drucken, Scannen und Kopieren. Vom gestochen scharfen Textdokument bis zu beeindruckenden Familienfoto: Der PIXMA MG2550S erm”glicht schnelle und einfache Drucke mit hoher Detailvielfalt.

Hauptmerkmale

  • Preisgünstiges Multifunktionssystem zum Kopieren, Drucken und Scannen.
  • Optionale XL-Tinten für eine geldsparende erh”hte Reichweite
  • Mit einer groáen Auswahl an Designs von professionellen Künstlern, die als Post- und Gruákarten, Kalender und viel mehr genutzt werden k”nnen bietet die CREATIVE PARK PREMIUM Software bietet inspirierende Druckvorlagen
  • Das System erm”glicht den hochwertigen Druck von lebendigen Farbfotos und gestochen scharfem und detailreichem Text
  • Die Druckgeschwindigkeit betr„gt 8/4 ISO-Seiten pro Minute (SW/Farbe)

ALLGEMEINE ANGABEN

  • GERÄUSCHENTWICKLUNG: Approx. 46.5dB(A)

SCANNER

  • SCANAUFLÖSUNG (OPTISCH): 600 x 1200 dpi
  • SCANNERTYP: CIS-Flachbett-Foto- und Dokumentenscanner
  • SCANGESCHWINDIGKEIT: Approx. 14sec
  • MAXIMALE DOKUMENTENGRÖSSE: 216 x 297 mm

SCHNITTSTELLEN

  • SCHNITTSTELLEN-TP: Hi-Speed USB 2.0 (B port)
  • SCHNITTSTELLEN: USB
  • EINGABE ODER AUSGABE: Eingabe

DRUCKMEDIEN UND TINTE / TONER

  • FUNKTIONEN: Drucken, Kopieren, Scannen
  • FARBSTABILITÄT: 100 Years Print
  • FUSSNOTE FARBSTABILITÄT: To test the image permanence of prints that are stored in an album, we use an accelerated testing method similar to how the image permanence of silver-halide Fotopapiers are measured when stored in dark places. Print samples are printed with the optical density of 1.0 (each Bk, C, M,Y). The samples are kept in a certain environment of high temperature and 50% humidity. The rate of the decrease in the optical density and rate of gelb discoloration are recorded. The recorded results are then converted to the length of time when print image is kept in an environment of 23℃/ 50% humidity. 'The point where monochromatic/ reflective optical density shows loss of 30% (starting density of 1.0).
  • OPTIONALE XL-TINTEN:
    • PG-545XL (Schwarz)
    • CL-546XL (Farbe)
  • TINTENREICHWEITE (NORMALPAPIER): A4 colour documents printing schwarz: 180 Seiten schwarz XL: 400 Seiten Colour: 180 Seiten Colour XL: 300 Seiten
  • STANDARD-TINTEN:
    • PG-545 (Schwarz)
    • CL-546 (Farbe)
  • PAPIERSORTEN: Normalpapier Envelopes Fotopapier Plus Glossy II (PP-201), Fotopapier Glossy "Everyday Use"(GP-501)
  • PAPIERGEWICHT:
    • Normalpapier: 64 - 105 g/m²
    • Canon Fotopapier: up to 275 g/m²
  • MAXIMALE PAPIERKAPAZITÄT: Rear tray: Max. 60 sheets (pain paper)

KOMPATIBLE SOFTWARE

  • KOMPATIBLE SOFTWARE:
    • MP Driver including Scanning Utility
    • My Image Garden with Full HD Movie Print
    • Easy-WebPrint EX (download)
    • Quick Menu

STROMVERSORGUNG

  • STROMVERSORGUNG:
    • 100-240 V, 50-60 Hz
    • 100-240 V, 50-60 Hz
  • STROMVERBRAUCH TYP:
    • Standby (alle Anschlüsse belegt) und Scanlampe aus:
    • Time to enter Standby Mode
  • STROM-ANFORDERUNGEN: Netzbetrieb

DRUCKER

  • DRUCKGESCHWINDIGKEIT SW: Approx. 8.0 ipm
  • DRUCKGESCHWINDIGKEIT FARBE: Approx. 4.0 ipm
  • BEIDSEITIGER DRUCK (DUPLEX): Manual
  • DRUCKTECHNOLOGIE: Up to 4800 x 600 dpi

UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME

  • Betriebssystem:
    • Mac
    • Windows
  • MINDESTSYSTEMVORAUSSETZUNGEN:
    • Internet connection, 1.5GB disk space, Safari 5
    • 3.1GB disk space, Internet Explorer 8
  • VERSION:
    • Mac OS X v10.7.5 to Mac OS X v10.11
    • Windows 10Windows 8.1 (including Windows 8.1 Update), Windows 8Windows 7, Windows 7 SP1Windows Vista SP2Windows XP SP3 (32 bit only)
    • Hinweis: Für Windows, .NET Framework 4.5.2 oder 4.6 erforderlich. Für Windows XP, XPS Essentials Pack erforderlich.

KOPIERFUNKTIONEN

  • KOPIERGESCHWINDIGKEIT DURCHSCHNITT: Approx. 1.6 ipm
  • MEHRFACHKOPIEN: 21 copies (max.)

LIEFERUMFANG

  • Bedienungsanleitungen und andere Dokumentationen
  • Setup CD-ROM (CD nur für Windows ? Treiber für MacOS sind online erh„ltlich)
  • Netzkabel
  • FINE Druckk”pfe mit Tinte
  • Multifunktionssystem ? PIXMA MG2550S
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
8289B001
ab € 14,30*
Zubehör
Canon
8288B001
ab € 17,39*
Zubehör
Canon
0775B003
ab € 13,10*
Zubehör
Canon
0775B001
ab € 19,73*
Zubehör
Canon
8287B001
ab € 12,04*
Zubehör
Canon
8287B005
ab € 28,50*
Zubehör
Canon
8286B001
ab € 17,07*
Zubehör
Canon
2311B019
ab € 11,81*
Zubehör
Canon
2311B003
ab € 10,43*
Zubehör
Canon
2311B018
ab € 4,85*
Zubehör
Canon
2311B053
ab € 1,36*
Zubehör
Canon
9808A016
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.