Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Fotoglanzpapier GP-501, A4 - 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Fotoglanzpapier GP-501, A4 - 100 Blatt
Canon Fotoglanzpapier GP-501, A4 - 100 Blatt
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0775B001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0775B001
EAN/GTIN:
     4960999293929
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier

Canon Fotoglanzpapier GP-501, A4 - 100 Blatt

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Fotoglanzpapier für den alltäglichen Einsatz und für Nachdrucke in Laborqualität. Mit Fotoglanzpapier für den alltäglichen Einsatz können Sie Ihren Urlaubsbildern zu Hause für wenig Geld ein glänzendes Finish verleihen.
Mediengrößen:
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp:
Fotopapier, glänzend
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Mediengewicht:
210 g/m2
Enthaltene Menge:
100 Blatt
Helligkeit gem. ISO:
94
Kompatibel mit:
Canon i80, 90 ¦ Canon PIXMA iP1200, iP1300, iP1500, iP1600, iP1600 Brockhaus, iP1700, iP2000, iP2200, iP3300, IP4000, iP4200, iP4300, iP5200, iP5300, iP6210D, iP6220D, iP6310D, iP6600D, iP6700D, iP90, iP90v, iX4000, iX5000, MG2555, mini260, MP160, MP180, MP450, MP460, MP490, MP500, MP510, MP530, MP550, MP560, MP600, MP600R, MP760, MP780, MP800, MP800R, MP810, MP830, MP950, MP960, MX330, Pro9000 ¦ Canon SELPHY DS810 ¦ Canon SmartBase MP700 Photo
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1969* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0775B003
ab € 13,04*
Ähnlich
Canon
7981A008
ab € 19,23*
Ähnlich
Canon
7981A005
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.