Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA MG2550S - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 8 ipm (Drucken) - 60 Blatt - USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3324434
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0727C006
EAN/GTIN:
     4549292072372
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Document Scanner
Dokumentenscanner

Übersicht

Kurzinfo  Canon PIXMA MG2550S - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 8 ipm (Drucken) - 60 Blatt - USB 2.0
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  0727C006
Modell  PIXMA MG2550S
EAN/UPC  4549292072372

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon PIXMA MG2550S - Multifunktionsdrucker (Farbe)
Gerätetyp  Drucker / Kopierer / Scanner
Drucktechnologie  Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie  Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Max. Kopiergeschwindigkeit  1.6 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 8 ipm (s/w) / bis zu 4 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung  4800 x 600 dpi (Farbe)
Scannen  600 x 1200 dpi
Originalgröße  216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart  Blätter
Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Fotopapier, glänzend
Standardmedienkapazität  60 Blatt
PC-Verbindungsmöglichkeiten  Ja
PC-Verbindung  USB 2.0
Stromversorgung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  42.6 cm x 30.6 cm x 14.5 cm
Gewicht  3.5 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Drucker / Kopierer / Scanner
Drucktechnologie  Tintenstrahl - Farbe
PC-Verbindungsmöglichkeiten  Ja
PC-Verbindung  USB 2.0
  
Kopieren  
Max. Kopiergeschwindigkeit  1.6 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopien  21
  
Drucken  
Tintenstrahl-Technologie  Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung  4800 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 8 ipm (s/w) / bis zu 4 ipm (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration  1 schwarze Patrone (Pigmettinte), 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Farbe  4 Farben
  
Scannen  
Scanelement  CIS
Optische Auflösung  600 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe  8-bit
Farbtiefe  24-bit
Farbtiefe (intern)  48-bit
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Max. Vorlagenformat  216 x 297 mm
Vorlagenart  Blätter
Max. Mediengröße  A4/Legal
Min. Mediengewicht  64 g/m²
Max. Mediengewicht  275 g/m²
Unterstützter Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Fotopapier, glänzend
Unterstützte Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm
Unterstützte Umschlagformate  International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Standardmedienkapazität  60 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  Zufuhrfach - 60 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m² - 275 g/m²
Geschwindigkeit  Drucken: bis zu 8 ipm (A4) - s/w
Drucken: bis zu 4 ipm (A4) - Farbe
Scannen: 14 Sek. (A4)
Kopieren: bis zu 1.6 ipm - Farbe
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B
Betriebssystemunterstützung  MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista SP2, MS Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Apple Mac OS X 10.7.5 - 10.11
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, Canon Easy-WebPrint EX, Canon Full HD Movie Print, Canon My Image Garden, Quick Menu, MP Driver including Scanning Utility
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb  9 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  1 Watt
  
Verschiedenes  
Ausgabezeit erste Kopie Farbe  31 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Cartridge (pigmentiertes Schwarz)
1 x Cartridge (Farbe)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  42.6 cm
Tiefe  30.6 cm
Höhe  14.5 cm
Gewicht  3.5 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90% (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,5 kg
Gerätetyp:
Drucker / Kopierer / Scanner
Drucktechnologie:
Tintenstrahl - Farbe
PC-Verbindungsmöglichkeiten:
Ja
PC-Verbindung:
USB 2.0
Max. Kopiergeschwindigkeit:
1.6 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopien:
21
Tintenstrahl-Technologie:
Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung:
4800 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 8 ipm (s/w) / bis zu 4 ipm (Farbe)
Unterstützte Tintenpalette (Farben):
Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Farbe:
4 Farben
Scanelement:
CIS
Optische Auflösung:
600 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe:
8-bit
Farbtiefe:
24-bit
Farbtiefe (intern):
48-bit
Max. Vorlagenformat:
216 x 297 mm
Vorlagenart:
Blätter
Max. Mediengröße:
A4/Legal
Min. Mediengewicht:
64 g/m²
Max. Mediengewicht:
275 g/m²
Unterstützte Umschlagformate:
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Standardmedienkapazität:
60 Blatt
Schnittstellen:
1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B
Erforderliche Netzspannung:
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:
9 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
1 Watt
Ausgabezeit erste Kopie Farbe:
31 Sek.
Breite:
42.6 cm
Tiefe:
30.6 cm
Höhe:
14.5 cm
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90% (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Einzug Scanner, Farbdrucker, Farbkopierer, Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, canon tintenstrahldrucker farbe, all-in-one-tintenstrahldrucker canon, all in one tintenstrahldrucker, canon, mg2550s, 2550, pixma, farbe, 0727c006, 0727, multifunktionsdrucker, tintenstrahl, original, a4/legal, medien, drucken, blatt, a4legal, legal, 4800, inkjet, printer, drucker, daugiafunkcinis, spausdintuvas, colour, 1200, umfangreichen, textdokument
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
€ 3,90*
ab € 46,30*
€ 62,92*
5 Tage
30
€ 1,00*
ab € 53,16*
€ 70,91*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,93*
€ 81,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
8289B001
ab € 14,24*
Zubehör
Canon
8288B001
ab € 17,08*
Zubehör
Canon
0775B003
ab € 13,04*
Zubehör
Canon
0775B001
ab € 19,68*
Zubehör
Canon
8287B001
ab € 11,61*
Zubehör
Canon
8287B005
ab € 25,85*
Zubehör
Canon
8286B001
ab € 16,92*
Zubehör
Canon
2311B019
ab € 11,82*
Zubehör
Canon
2311B003
ab € 10,33*
Zubehör
Canon
2311B018
ab € 4,82*
Zubehör
Canon
2311B053
ab € 1,36*
Zubehör
Canon
9808A016
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.