Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-810122 Herst.-Nr.: 0775B003 EAN/GTIN: 4960999293967 |
| |
|
| | |
| Canon Fotoglanzpapier GP-501, 10x15 cm - 100 Blatt Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Canon ist Zuhause, wo Sie leben. Tagsüber arbeitet das Unternehmen mit Ihnen im Büro, und im Sommer fährt Canon gemeinsam in den Urlaub. Seit über einem Vierteljahrhundert ist die Canon-Technologie überall dort, wo die Menschen leben. Die Fotografie war es, die Canon bekannt machte. Doch längst ist das Unternehmen mit zahllosen Erfindungen und Innovationen zum Hightech-Spezialisten gewachsen: Neben Fotokameras und Camcordern haben die Druck- und Kopiersysteme die Büros erobert - Canon zählt mittlerweile zu den führenden Anbietern von Technologien im Home- und Office-Bereich. Hohe Qualität und modernes Design sind Kennzeichen der Canon-Produkte. | Mediengrößen: | 100 x 150 mm | Medientyp: | Fotopapier, glänzend | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Enthaltene Menge: | 100 Blatt | Kompatibel mit: | Canon i80, 90 ¦ Canon PIXMA iP1200, iP1300, iP1500, iP1600, iP1600 Brockhaus, iP1700, iP2000, iP2200, iP3300, IP4000, iP4200, iP4300, iP5200, iP5300, iP6210D, iP6220D, iP6310D, iP6600D, iP6700D, iP90, iP90v, iX4000, iX5000, MG2555, mini260, MP160, MP180, MP450, MP460, MP490, MP500, MP510, MP530, MP550, MP560, MP600, MP600R, MP760, MP780, MP800, MP800R, MP810, MP830, MP950, MP960, MX330, Pro9000 ¦ Canon SELPHY DS810 ¦ Canon SmartBase MP700 Photo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, fotopapier glossy canon, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier weiß, Papier, Druckerzubehör |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 13,04* | € 18,96* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 13,34* | € 19,20* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,52* | € 19,48* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 13,64* | € 19,71* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 13,75* | € 19,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1304* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|