Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon schwarz Label Zero FSC 80 g/m² A4-Papier – 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon schwarz Label Zero FSC 80 g/m² A4-Papier – 500 Blatt Bild 1
Canon schwarz Label Zero FSC 80 g/m² A4-Papier – 500 Blatt Bild 1
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-9808A016
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9808A016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Canon schwarz Label Zero FSC 80 g/m² A4-Papier – 500 Blatt

Ein erstklassiges Vielzweckpapier für Laserdrucker und -Kopierer. schwarz Label Zero 80 g/m² ist perfekt für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete wie interne Korrespondenz, Briefpapier, Formular-Vordrucke, Kopien, den Tintenstrahl- sowie den Laserdruck und das Faxen.
Das wegweisend nachhaltige Büropapier, zu 100 % CO2-neutral.

Hauptmerkmale

  • Für alle Gerätetypen einsetzbar: Tintenstrahl-/Laserdrucker, Kopierer und Faxe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 5 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,00798* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.