Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CubiQ KVM-/Audio-/USB-Switch USB 4 x KVM/Audio Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CubiQ KVM-/Audio-/USB-Switch USB 4 x KVM/Audio Desktop
ATEN CubiQ KVM-/Audio-/USB-Switch USB 4 x KVM/Audio Desktop
Artikel-Nr.:
     7405B-991048688
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1784A
EAN/GTIN:
     4710423777095
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

ATEN CubiQ KVM-/Audio-/USB-Switch USB 4 x KVM/Audio Desktop

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ATEN CubiQ CS1784A - KVM-/Audio-Switch - 4 Anschlüsse Gerätetyp: KVM-/Audio-Switch - 4 Anschlüsse Untertyp: KVM Ports: 4 x KVM/Audio Anz. KVM-Benutzer: 1 lokaler Benutzer Leistungsmerkmale: Firmware aktualisierbar, integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports, HDCP-kompatibel Produktzertifizierungen: USB 2.0 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 27 cm x 8,7 cm x 5,5 cm Gewicht: 0,93 kg

ATEN CubiQ KVM–/Audio–/USB–Switch USB 4 x KVM/Audio Desktop

Produktbeschreibung:

KVM–Switch mit 4 Ports für USB–Eingabegeräte und DVI–Dual–Link–Systeme mit Tonübertragung und USB 2.0–Hub (KVM–Kabel im Lieferumfang enthalten). Der USB–KVMP™–Switch für DVI–Grafik (Dual Link) CS1784A schlägt eine völlig neue Richtung hinsichtlich KVM–Switch–Funktionalität ein. Er vereint die Funktionen eines 4–Port–KVM–Switches mit denen eines 2–Port–USB–Hubs und stellt gleichzeitig eine Schnittstelle zur DVI–Bild– und Tonübertragung zur Verfügung. Weiterhin ist das Gerät mit modernster Technik bestückt, darunter nVidia 3D Vision ready mit 120 Hz, Kompatibilität für Spieltastaturen sowie die Portumschaltung per Mausklick – alles ausgerichtet für maximale Flexibilität, Komfort und Effizienz.
  • DVI–KVMP–Switch mit 4 Ports, USB 2.0–Unterstützung und 2.1–Kanal–Surround–Sound–Übertragung
  • Eine USB–Konsole steuert vier Computer und zwei weitere USB–Geräte
  • Eingebauter 2–Port–USB–2.0–Hub, vollständig kompatibel zu den USB 2.0–Spezifikationen
  • Voller Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2,1–Surround–Sound–Anlagen
  • Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten, Hotkey–Tasten und Maus
  • Multiplattform–kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun
  • Unabhängiges Umschalten zwischen KVM, USB und Audiosignalen
  • Unterstützt digitale DVI– und analoge Monitore – vollständig kompatibel zu den DVI–Spezifikationen
  • Herausragende Bildqualität: 1920 x 1200 bei 60 Hz (Single Link), 2560 x 1600 bei 60 Hz (Dual Link)
  • nVidia 3D Vision Ready: unterstützt modernste LCD–Monitore mit 120–Hz–Technologie zusammen mit Shutterbrillen für 3D–Bilder bei Auflösungen bis 1920 x 1080
  • HDCP–kompatibel
  • Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
  • Video DynaSync™ – exklusive Technologie von ATEN zum Vermeiden von Anzeigeproblemen bei Neustart und Optimierung der Auflösung bei der Portumschaltung
  • Automatische Erkennung eingeschalteter Geräte – wird einer der angeschlossenen Computer ausgeschaltet, schaltet der Switch automatisch auf den nächsten eingeschalteten Computer um
  • Konsole mit Mausportemulation und Bypass–Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions–Mäuse
  • Konsole mit Tastaturemulation und Bypass–Funktion unterstützt die meisten Spiel– und Multimediatastaturen
  • Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
  • Unterstützt und emuliert Macintosh– und Sun–Tastaturen* (* PC–Tastaturkombinationen emulieren Sun–/Mac–Tastaturen, Mac–/Sun–Tastaturen funktionieren nur mit Macintosh– bzw. Sun–Computern)
  • Mehrsprachige Tastaturen – unterstützt Tastaturlayouts für Englisch, Japanisch und Französisch
  • Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
  • Firmwareaktualisierung möglich
Lieferumfang
  • 1x CS1784A KVMP™ Switch mit USB für DVI–Grafik (Dual Link)
  • 4x 2L–7D02UD DVI–D Dual Link–KVM–Kabel mit USB–Steckern
  • 1x 0AD6–1605–24EG Netzteil
  • 1x Benutzerhandbuch
Stromverbrauch: 5,3V, 10WUmgebung
  • Betriebstemperatur: 0 – 50 °C
  • Lagertemperatur: –20 – 60 °C
  • Feuchtigkeit: 0–80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physische Eigenschaften
  • Gehäuse: Metall
  • Gewicht: 0,93 kg
  • Abmessungen (L x B x H): 27,00 x 8,70 x 5,50 cm

  • Hersteller–Nr.: CS1784A
  • EAN Code: 7405–4710427405–3777095
  • Typ 1: KVM Switch
  • Anzahl CPU: 4
  • inkl. KVM–Kabelsatz: Ja
  • Höhe Verpackung: 0,210 m
  • USB–Spezifikation: USB 2.0
  • Typ 2: 4–fach DVI KVM
  • Gewicht: 2,448 kg
  • Max. Auflösung: 2560x1600 / 60Hz
  • Video Eingänge je CPU: DVI–D (Dual Link) x1
  • Mit USB HUB: Ja
  • Verpackungsvolumen: 0,0067 m³
  • Länge Verpackung: 0,325 m
  • Breite Verpackung: 0,098 m
  • Ursprungsland: China
  • Zolltarifnummer: 7405–8471800000
  • Hersteller: Aten
  • Fronttasten: Ja
  • Bauform: Desktop
  • Datenrate: 480 Mb/s

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
KVM–/Audio–Switch – 4 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
KVM
Ports
4 x KVM/Audio
Anz. lokale KVM–Benutzer
1 lokaler Benutzer
Tastatur–/Mausschnittstelle
USB
Max Auflösung
2560 x 1600
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, integrierter USB 2.0–Hub mit 2 Ports, HDCP–kompatibel
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 1 x Maus (USB) Type A ¦ 1 x DVI–I (dual link) ¦ 2 x Audioausgang Mini–Klinkenstecker ¦ 2 x Mikrofoneingang Mini–Klinkenstecker ¦ 2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type B ¦ 4 x DVI–I (dual link) ¦ 4 x Audioausgang Mini–Klinkenstecker ¦ 4 x Mikrofoneingang Mini–Klinkenstecker ¦ 2 x USB 2.0 Type A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
10 Watt
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Maße und Gewicht
Breite
27 cm
Tiefe
8,7 cm
Höhe
5,5 cm
Gewicht
0,93 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C

Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm aten 4 port, kvm kabel, aten kvm kabel, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,66*
€ 195,68*
€ 3,50*
ab € 174,25*
€ 201,09*
Frei Haus
ab € 174,12*
€ 201,10*
2 Tage
3
€ 4,50*
ab € 174,22*
€ 201,86*
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 176,85*
€ 204,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,94*
€ 243,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,07*
€ 232,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,41*
€ 226,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,85*
€ 210,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,04*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 341,97*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 43,30*
Zubehör
Aten
KE6920R-AX-G
ab € 1.457,52*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.537,37*
Zubehör
Aten
KE6920T-AX-G
ab € 1.460,66*
Zubehör
Aten
2L-7DX2U
ab € 27,90*
Zubehör
Aten
CS74U-AT
ab € 66,97*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,67*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,24*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 113,35*
Zubehör
Aten
CS682
ab € 40,90*
Zubehör
Aten
CS82AC-AT
ab € 41,10*
Zubehör
Aten
KE6940AR-AX-G
ab € 1.359,66*
Zubehör
Aten
KE6900AR-AX-G
ab € 1.197,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.