Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port und Unterstützung von USB-Peripherie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port und Unterstützung von USB-Peripherie
ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port und Unterstützung von USB-Peripherie
ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port und Unterstützung von USB-Peripherie
ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port und Unterstützung von USB-Peripherie
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92274696
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1708A-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423775312
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
KVM
Der KVM-Switch CS1708A ist eine Steuereinheit, die es ermöglicht, mehrere Computer von einer einzigen PS/2- oder USB-Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) aus zu steuern. Ein einziger CS1708A kann bis zu 8 Computer steuern. Es können bis zu 31 weitere KVM-Switches mit dem Switch in Reihe geschaltet werden, um bis zu 256 Computer von einer einzigen Konsole aus verwalten zu können. Ferner besitzt das Gerät einen USB-Port auf der Vorderseite, an den Sie ein USB-Gerät anschließen können. Die mit der Einheit verbundenen Computern können daraufhin auf dieses USB-Gerät zeitversetzt zugreifen.
1x KVM-Switch mit Standard Rack-Montagekit
1x 2L-5202P PS/2-KVM-Kabel
1x 2L-5202U USB-KVM-Kabel
1x LIN5-27X6-U21G Konsolkabel
1x Kabel zur Firmwareaktualisierung
1x Standfuß-Set (4 Stk.)
1x 0AD6-1605-24EG Netzteil
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Paketgewicht
3855 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437.2 mm
Tiefe
159.9 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3410 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
5.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
QXGA
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Scanning interval
1,255 s
DDC/DDC2 unterstützt
Ja
DDC2B-Unterstützung
Ja
Verkettung
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
256
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
375 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Bildschirm
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,09*
€ 365,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,97*
€ 354,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,15*
€ 350,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,22*
€ 326,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.817,46*
Zubehör
Aten
CS1716I-AT-G
ab € 601,59*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 341,83*
Zubehör
Aten
CS82U-AT
ab € 34,96*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 39,61*
Zubehör
Aten
KE6920R-AX-G
ab € 1.454,62*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.533,27*
Zubehör
Aten
KE6920T-AX-G
ab € 1.459,66*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,84*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 162,78*
Zubehör
Aten
CS84U-AT
ab € 61,57*
Zubehör
Aten
CS74U-AT
ab € 66,71*
Zubehör
Aten
2L-5201P
ab € 12,79*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 113,72*
Zubehör
Aten
CE350
ab € 308,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.