Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 16-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port und Unterstützung von USB-Peripherie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 16-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port und Unterstützung von USB-Peripherie
ATEN 16-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port und Unterstützung von USB-Peripherie
ATEN 16-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port und Unterstützung von USB-Peripherie
ATEN 16-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port und Unterstützung von USB-Peripherie
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79961463
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1716A-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423775329
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der KVM-Switch CS1716A ist eine Steuereinheit, die es ermöglicht, mehrere Computer von einer einzigen PS/2- oder USB-Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) aus zu steuern. Ein einziger CS1716A kann bis zu 16 Computer steuern. Es können bis zu 31 weitere KVM-Switches mit dem Switch in Reihe geschaltet werden, um bis zu 512 Computer von einer einzigen Konsole aus verwalten zu können. Ferner besitzt das Gerät einen USB-Port auf der Vorderseite, an den Sie ein USB-Gerät anschließen können. Die mit der Einheit verbundenen Computern können daraufhin auf dieses USB-Gerät zeitversetzt zugreifen.
1x KVM-Switch mit Standard Rack-Montagekit
1x 2L-5202P PS/2-KVM-Kabel
1x 2L-5202U USB-KVM-Kabel
1x LIN5-27X6-U21G Konsolkabel
1x Kabel zur Firmwareaktualisierung
1x Standfuß-Set (4 Stk.)
1x 0AD8-1605-24M1 Netzteil
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM
Schnellinstallationsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Rackmontageset
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Paketgewicht
4000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437.2 mm
Tiefe
159.9 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3610 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
5.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.6 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
QXGA
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Scanning interval
1,255 s
DDC2B-Unterstützung
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Verkettung
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
512
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
17
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
375 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Bildschirm
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Weitere Suchbegriffe: aten kvm 16 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,80*
€ 453,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,63*
€ 437,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,25*
€ 435,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,83*
€ 406,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.817,46*
Zubehör
Aten
CS1716I-AT-G
ab € 601,59*
Zubehör
Aten
CS82U-AT
ab € 34,96*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 39,61*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,84*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 162,78*
Zubehör
Aten
CS84U-AT
ab € 61,57*
Zubehör
Aten
CS74U-AT
ab € 66,71*
Zubehör
Aten
2L-5201P
ab € 12,79*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 274,22*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 113,72*
Zubehör
Aten
CE350
ab € 308,58*
Zubehör
Aten
CE370
ab € 367,93*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 228,30*
Zubehör
Aten
DCP3023
ab € 1.320,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.