Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2L-7DX2U Videokabel-Adapter 1,8 m VGA (D-Sub) + 3.5mm + USB Type-A DVI-I + 3.5mm + USB Type-B Schwarz, Grün, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2L-7DX2U Videokabel-Adapter 1,8 m VGA (D-Sub) + 3.5mm + USB Type-A DVI-I + 3.5mm + USB Type-B Schwarz, Grün, Pink
ATEN 2L-7DX2U Videokabel-Adapter 1,8 m VGA (D-Sub) + 3.5mm + USB Type-A DVI-I + 3.5mm + USB Type-B Schwarz, Grün, Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36537658
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7DX2U
EAN/GTIN:
     4719264645051
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub) + 3.5mm + USB Type-A
Anschluss 2
DVI-I + 3.5mm + USB Type-B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Pink
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 161,67*
Zubehör
Aten
CS1644A-AT-G
ab € 327,12*
Zubehör
Aten
CS1768-AT-G
ab € 363,74*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 113,09*
Zubehör
Aten
CL6708MW
ab € 1.647,89*
Zubehör
Aten
KE6940AR-AX-G
ab € 1.364,29*
Zubehör
Aten
KE6940AIT-AX-G
ab € 1.700,89*
Zubehör
Aten
KE6900AR-AX-G
ab € 1.201,55*
Zubehör
Aten
KE6900AT-AX-G
ab € 1.193,67*
Zubehör
Aten
KE6900AIT
ab € 1.543,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.