Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN AT-CS1782A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN AT-CS1782A
ATEN AT-CS1782A
ATEN AT-CS1782A
ATEN AT-CS1782A
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29406519
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1782A
EAN/GTIN:
     672792002397
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Der USB-KVMP™-Switch für DVI-Grafik (Dual Link) CS1782A schlägt eine völlig neue Richtung hinsichtlich KVM-Switch-Funktionalität ein. Er vereint die Funktionen eines 2-Port-KVM-Switches mit denen eines 2-Port-USB-Hubs und stellt gleichzeitig eine Schnittstelle zur DVI-Bild- und Tonübertragung zur Verfügung. Weiterhin ist das Gerät mit modernster Technik bestückt, darunter nVidia 3D Vision ready mit 120 Hz, Kompatibilität für Spieltastaturen sowie die Portumschaltung per Mausklick – alles ausgerichtet für maximale Flexibilität, Komfort und Effizienz.

Funktionen:
-DVI-KVMP-Switch mit 2 Ports, USB 2.0-Unterstützung und 7,1-Kanal-Surround-Sound-Übertragung
-Eine USB-Konsole steuert zwei Computer und zwei weitere USB-Geräte
-Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub, vollständig kompatibel zu den USB 2.0-Spezifikationen
-Voller Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 7,1-Surround-Sound-Anlagen
-Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten, Hotkey-Tasten und Maus
-Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun*
-Unabhängiges Umschalten zwischen KVM, USB und Audiosignalen
-Unterstützt digitale DVI- und analoge Monitore – vollständig kompatibel zu den DVI-Spezifikationen
-Herausragende Bildqualität: 1920 x 1200 bei 60 Hz (Single Link); 2560 x 1600 bei 60 Hz (Dual Link)
-nVidia 3D Vision Ready: unterstützt modernste LCD-Monitore mit 120-Hz-Technologie zusammen mit Shutterbrillen für 3D-Bilder bei Auflösungen bis 1920 x 1080
-HDCP-kompatibel
-Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
-Video DynaSync™ – exklusive Technologie von ATEN zum Vermeiden von Anzeigeproblemen bei Neustart und Optimierung der Auflösung bei der Portumschaltung
-Automatische Erkennung eingeschalteter Geräte – wird einer der angeschlossenen Computer ausgeschaltet, schaltet der Switch automatisch auf den nächsten eingeschalteten Computer um
-Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
-Konsole mit Tastaturemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Spiel- und Multimediatastaturen
-Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
-Unterstützt und emuliert Macintosh- und Sun-Tastaturen*
-Mehrsprachige Tastaturen – unterstützt Tastaturlayouts für Englisch, Japanisch und Französisch
-Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
-Firmwareaktualisierung möglich

* PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen
Mac-/Sun-Tastaturen funktionieren nur mit Macintosh- bzw. Sun-Computern

Lieferumfang
1 x CS1782A KVMP™ Switch mit USB für DVI-Grafik (Dual Link)
2 x 2L-7D02UD DVI-D Dual Link-KVM-Kabels mit USB-Steckern (1.8m)
2 x LIN5-12N1-N11G individuelle 7.1-Kanal-Surround-Sound-Kabelsets (1.8m)
1 x 0AD6-1605-24EG Netzteil
1 x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
55.5 mm
Gewicht
900 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
5.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Scanning interval
1,99 s
HDCP
Ja
Audio-Kanäle
7.1
Einschalterkennung
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-I
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DVI-I, USB A
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
3
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
3
USB-Hub
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,38*
€ 165,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,32*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 343,41*
Zubehör
Aten
KE6920R-AX-G
ab € 1.455,97*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.536,31*
Zubehör
Aten
KE6920T-AX-G
ab € 1.458,73*
Zubehör
Aten
2L-7DX2U
ab € 28,11*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 161,67*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,72*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,64*
Zubehör
Aten
CE680
ab € 973,88*
Zubehör
Aten
CS682
ab € 41,00*
Zubehör
Aten
CS82AC-AT
ab € 40,90*
Zubehör
Aten
KE6940AR-AX-G
ab € 1.364,29*
Zubehör
Aten
KE6900AR-AX-G
ab € 1.201,55*
Zubehör
Aten
KE6900AT-AX-G
ab € 1.193,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.