Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4-Port-USB-VGA/Audio-KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4-Port-USB-VGA/Audio-KVM-Switch
ATEN 4-Port-USB-VGA/Audio-KVM-Switch
ATEN 4-Port-USB-VGA/Audio-KVM-Switch
ATEN 4-Port-USB-VGA/Audio-KVM-Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86068329
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS74U-AT
EAN/GTIN:
     4710423773448
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der USB-KVM-Switch CS74U ist ein Gerät zur Schreibtischinstallation, das es ermöglicht, vier Computer von einer einzigen KVM-Konsole (Tastatur und Maus sowie VGA-Monitor) zu steuern.

Der CS74U ermöglicht die Auswahl des gewünschten Computers über die Port-Auswahlschalter auf der Gerätevorderseite.
1x CS74U USB-KVM-Switch mit 4 Ports
2x individuelle KVM-Kabelsets (VGA, USB, Audio; 1.2m/4ft)
2x individuelle KVM-Kabelsets (VGA, USB, Audio; 1.8m/6ft)
1x Bedienungsanleitung
1x Benutzerhandbuch

Hinweis: Das mitgelieferte benutzerdefinierte KVM Kabelset wurde speziell für die Verwendung mit dem CS72U / CS74U angefertigt und überträgt Video-, Audio- und USB-Signale vom Gerät zum angeschlossenen PC. Es gibt zwei kundenspezifische KVM Kabelsets zu kaufen (1,2 m kundenspezifisches KVM Kabelset: LIN5-23X5-X31G; 1,8 m kundenspezifisches KVM Kabelset: LIN5-23X5-X32G). Zum Kauf weiterer kundenspezifischer KVM Kabel wenden Sie sich bitte an Ihren ATEN Händler.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
283 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
1670 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
76.5 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1466 g
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.177 W
Leistungen
HD-Typ
QXGA
DDC2B-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
292 mm
Höhe des Versandkartons
194 mm
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 4 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 343,41*
Zubehör
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,85*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 161,67*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,72*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,64*
Zubehör
Aten
CS82AC-AT
ab € 40,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.