Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN DVI Link KVM Switch USB + DVI + Audio, 4-fach mit USB 2.1 Sourround Sound Audio, integrierter USB 2.0 Hub (CS1784A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1070798
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1784A-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423777095
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

Übersicht

Kurzinfo  ATEN CubiQ CS1784A - KVM-/Audio-Switch - USB - 4 x KVM/Audio - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  ATEN Technology
Hersteller Art. Nr.  CS1784A
Modell  CubiQ CS1784A
EAN/UPC  4710423777095

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ATEN CubiQ CS1784A - KVM-/Audio-Switch - 4 Anschlüsse - Desktop
Gerätetyp  KVM-/Audio-Switch - 4 Anschlüsse - USB
Art  Desktop
Untertyp  KVM
Ports  4 x KVM/Audio
Anz. KVM-Benutzer  1 lokaler Benutzer
Leistungsmerkmale  Firmware aktualisierbar, integrierter Hi-Speed USB-Hub mit 2 Anschlüssen, HDCP-kompatibel
Produktzertifizierungen  USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  27 cm x 8.7 cm x 5.5 cm
Gewicht  0.93 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  KVM-/Audio-Switch - 4 Anschlüsse
Art  Desktop
Untertyp  KVM
Ports  4 x KVM/Audio
Anz. lokale KVM-Benutzer  1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle  USB
Max Auflösung  2560 x 1600
Leistungsmerkmale  Firmware aktualisierbar, integrierter Hi-Speed USB-Hub mit 2 Anschlüssen, HDCP-kompatibel
Produktzertifizierungen  USB 2.0
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Tastatur (USB) - Type A
1 x Maus (USB) - Type A
1 x DVI-I (dual link)
2 x Audioausgang - mini-jack
2 x Mikrofoneingang - mini-jack
2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) - Type B
4 x DVI-I (dual link)
4 x Audioausgang - mini-jack
4 x Mikrofoneingang - mini-jack
2 x USB 2.0 - Type A
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb  10 Watt
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  RoHS
  
Maße und Gewicht  
Breite  27 cm
Tiefe  8.7 cm
Höhe  5.5 cm
Gewicht  0.93 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,2 kg
Gerätetyp:
KVM-/Audio-Switch - 4 Anschlüsse
Art:
Desktop
Untertyp:
KVM
Ports:
4 x KVM/Audio
Anz. lokale KVM-Benutzer:
1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle:
USB
Max Auflösung:
2560 x 1600
Produktzertifizierungen:
USB 2.0
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb:
10 Watt
Breite:
27 cm
Tiefe:
8.7 cm
Höhe:
5.5 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm aten 4 port, kvm kabel, aten kvm kabel, aten, 1784, cs1784a, audio, switch, 14016325, 4fach, link, cs1784aatg, duallink, ports, port, dual, cubiq, eine, eines, fach, kvmswitch, nvidia, desktop, anschlusskabeln, kvm/audio/usbswitch, anschlüsse, usbkvmp, dvigrafik, schlägt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,67*
€ 195,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 173,02*
€ 200,69*
Frei Haus
ab € 174,31*
€ 200,70*
2 Tage
3
€ 4,50*
ab € 174,29*
€ 201,46*
3 Tage
14
€ 1,00*
ab € 177,95*
€ 205,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,69*
€ 238,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,57*
€ 233,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,25*
€ 226,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,78*
€ 221,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,32*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 343,41*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 39,23*
Zubehör
Aten
KE6920R-AX-G
ab € 1.455,97*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.536,31*
Zubehör
Aten
KE6920T-AX-G
ab € 1.458,73*
Zubehör
Aten
2L-7DX2U
ab € 28,11*
Zubehör
Aten
CS74U-AT
ab € 66,93*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,72*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,64*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 113,09*
Zubehör
Aten
CS682
ab € 41,00*
Zubehör
Aten
CS82AC-AT
ab € 40,90*
Zubehör
Aten
KE6940AR-AX-G
ab € 1.364,29*
Zubehör
Aten
KE6900AR-AX-G
ab € 1.201,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.