Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN DVI-I Dual-Display KVM over IP Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN DVI-I Dual-Display KVM over IP Empfänger
ATEN DVI-I Dual-Display KVM over IP Empfänger
ATEN DVI-I Dual-Display KVM over IP Empfänger
ATEN DVI-I Dual-Display KVM over IP Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78319307
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KE6940AR-AX-G
EAN/GTIN:
     4719264649363
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Der KE6940A Extender besteht aus einem leistungsstarken IP-basierten Sender (KE6940AT), der mit dem Computer und dem Empfänger (KE6940AR) verbunden ist, der den Konsolenzugriff von einem separaten Standort aus ermöglicht. Der KE6940A ermöglicht den erweiterten Fernzugriff auf Computersysteme über USB-Konsolen (USB-Tastatur, USB-Maus, DVI-Monitor) über das Intranet, so dass Benutzer das Computersystem in sicheren und temperaturgesteuerten Umgebungen aufstellen können, die vom Arbeitsplatz des Benutzers isoliert sein können.
1 x KE6940AR DVI-I Dual-Display KVM over IP Empfänger
1 x 0AD8-8005-40MA Netzteil
1 x LIN2-418K-E12G Stromkabel
1 x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
232 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
RS-232 port
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
414 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
2130 g
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 DC V
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
8.51 W
Merkmale
Typ
Receiver
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1080 Pixel
KVM port Auswahl
Drucktasten
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Technische Details
Gewicht
1540 g
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DVI-I
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
PS/2 / USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Empfängers
171.6 mm
Tiefe des Empfängers
227.5 mm
Höhe des Empfängers
54.8 mm
Empfängergewicht
1310 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.364,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.469,82*
€ 1.749,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.465,79*
€ 1.744,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.428,08*
€ 1.699,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.397,53*
€ 1.663,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.364,29*
€ 1.623,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.817,18*
Zubehör
EFB-Elektronik
CS-1734B
ab € 35,98*
Zubehör
Aten
CS62U
ab € 41,50*
Zubehör
Aten
2A-137G
ab € 79,91*
Zubehör
Aten
2L-7DX2U
ab € 28,11*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 161,67*
Zubehör
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.658,96*
Zubehör
Aten
KE8952-AX
ab € 2.907,97*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,72*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,64*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 113,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.