Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
Artikel
ATEN 4-Port USB DVI Dual Link/Audio KVMP™ Switch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-77647744
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CS1784A-AT-G
EAN/GTIN:
4710423777095
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der USB-KVMP™-Switch für DVI-Grafik (Dual Link) CS1784A schlägt eine völlig neue Richtung hinsichtlich KVM-Switch-Funktionalität ein. Er vereint die Funktionen eines 4-Port-KVM-Switches mit denen eines 2-Port-USB-Hubs und stellt gleichzeitig eine Schnittstelle zur DVI-Bild- und Tonübertragung zur Verfügung. Weiterhin ist das Gerät mit modernster Technik bestückt, darunter nVidia 3D Vision ready mit 120 Hz, Kompatibilität für Spieltastaturen sowie die Portumschaltung per Mausklick - alles ausgerichtet für maximale Flexibilität, Komfort und Effizienz.
1 x CS1784A KVMP™ Switch mit USB für DVI-Grafik (Dual Link)
4 x 2L-7D02UD DVI-D Dual Link-KVM-Kabels mit USB-Steckern
1 x 0AD8-1605-24M1 Netzteil
1 x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
2558 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
55.5 mm
Gewicht
2320 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.91 W
Leistungen
HD-Typ
WQXGA
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,5,99 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-I
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DVI-I, USB A
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
6
Anzahl der Mikrofoneingänge
6
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
342 mm
Höhe des Versandkartons
232 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switches
Weitere Suchbegriffe:
kvm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 190,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,17*
€ 214,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,09*
€ 208,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,62*
€ 205,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 1,8 M USB HDMI auf DVI-D KVM Kabel mit Audio
Aten
2L-7D02DH
€ 39,42*
Zubehör
ATEN 16-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port und Unterstützung von USB-Peripherie
Aten
CS1716A-AT-G
€ 277,50*
Zubehör
ATEN 2-Port USB DVI/Audio KVMP™ Switch
Aten
CS1762A-AT-G
€ 122,43*
Zubehör
ATEN 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Empfänger mit Dual SFP
Aten
KE6920R-AX-G
€ 1.428,53*
Zubehör
ATEN 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Empfänger mit Dual SFP & PoE
Aten
KE6922R-AX
€ 1.593,14*
Zubehör
ATEN 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Sender mit Dual SFP
Aten
KE6920T-AX-G
€ 1.433,56*
Zubehör
ATEN 2L-7DX2U Videokabel-Adapter 1,8 m VGA (D-Sub) + 3.5mm + USB Type-A DVI-I + 3.5mm + USB Type-B Schwarz, Grün, Pink
Aten
2L-7DX2U
€ 37,46*
Zubehör
ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch
Aten
CS1308-AT-G
€ 116,31*
Zubehör
ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port und Unterstützung von USB-Peripherie
Aten
CS1708A-AT-G
€ 226,28*
Zubehör
ATEN AT-CS1782A
Aten
CS1782A
€ 149,66*
Zubehör
ATEN CL1000M-ATA-EE Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
CL1000M-ATA-EE
€ 53,90*
Zubehör
ATEN CS682 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Aten
CS682
€ 52,47*
Zubehör
ATEN DVI-I Dual-Display KVM over IP Empfänger
Aten
KE6940AR-AX-G
€ 1.425,18*
Zubehör
ATEN DVI-I Einzeldisplay KVM over IP Sender
Aten
KE6900AT-AX-G
€ 1.236,72*
Zubehör
ATEN KE6900ST Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Aten
KE6900ST
€ 612,19*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.