Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Sender mit Dual SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Sender mit Dual SFP
ATEN 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Sender mit Dual SFP
ATEN 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Sender mit Dual SFP
ATEN 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Sender mit Dual SFP
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78706056
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KE6920T-AX-G
EAN/GTIN:
     4719264649370
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Der KE6920 ist ein leistungsstarker IP-basierter Extender, der aus einem Sender (KE6920T) und einem Empfänger (KE6920R) besteht. Der Sender wird an einen Computer angeschlossen, um die Daten des Computers an den Empfänger zu liefern, um gemeinsam den Konsolenzugriff von einem entfernten oder separaten Ort aus zu ermöglichen. Der KE6920 ermöglicht den erweiterten Fernzugriff auf Computersysteme über USB-Konsolen (USB-Tastatur, USB-Maus, DVI-Monitor) über das Intranet, so dass Benutzer das Computersystem in sicheren und temperaturgesteuerten Umgebungen aufstellen können, die vom Arbeitsplatz des Benutzers isoliert sein können.
1x KE6920T 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Sender mit Dual SFP
1 x 0AD8-8005-40MA Netzteil
1 x LIN2-418K-E12G Stromkabel
1x LIN5-36W1-W11G KVM Kabel (DVI-D Dual-Link, USB, Audio; 1,8 m/6 ft)
1x Fuß-Auflage-Set (4 Stk.)
1x KC06-0040-200G Montageset
1x Benutzeranleitungen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
232 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
414 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
2370 g
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DVI-D
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Transmitter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Rack-Einbau
Ja
Auflösung (maximal, digital)
2560 x 2048 Pixel
Unterstütze Auflösung
2560 x 2048, 2560 x 1600, 2048 x 2048
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, KVM
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Gewicht
1630 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
215 mm
Tiefe des Senders
163.3 mm
Höhe des Senders
41.8 mm
Gewicht Transmitter
1150 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.458,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.599,11*
€ 1.902,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.569,21*
€ 1.867,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.522,27*
€ 1.811,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.490,35*
€ 1.773,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.458,73*
€ 1.735,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.817,18*
Zubehör
Aten
CS62U
ab € 41,50*
Zubehör
Aten
2A-137G
ab € 79,91*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 161,67*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,72*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,64*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 113,09*
Zubehör
Aten
CCKM
ab € 1.135,85*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 229,15*
Zubehör
Aten
CM1164
ab € 1.975,72*
Zubehör
Aten
ES0152-AX-G
ab € 1.029,38*
Zubehör
Aten
ES0152P
ab € 1.888,84*
Zubehör
Aten
2X-031G
ab € 15,45*
Zubehör
Aten
2X-021G
ab € 30,47*
Zubehör
Aten
2L-7D02UD
ab € 21,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.