Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Empfänger mit Dual SFP & PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Empfänger mit Dual SFP & PoE
ATEN 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Empfänger mit Dual SFP & PoE
ATEN 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Empfänger mit Dual SFP & PoE
ATEN 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Empfänger mit Dual SFP & PoE
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78706082
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KE6922R-AX
EAN/GTIN:
     4719264649400
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Der KE6922 ist ein leistungsstarker IP-basierter Extender, der aus einem Sender (KE6922T) und einem Empfänger (KE6922R) besteht. Der Sender wird an einen Computer angeschlossen, um die Daten des Computers an den Empfänger zu liefern, um gemeinsam den Konsolenzugriff von einem entfernten oder separaten Ort aus zu ermöglichen. Der KE6922 ermöglicht den erweiterten Fernzugriff auf Computersysteme über USB-Konsolen (USB-Tastatur, USB-Maus, DVI-Monitor) über das Intranet, so dass Benutzer das Computersystem in sicheren und temperaturgesteuerten Umgebungen aufstellen können, die vom Arbeitsplatz des Benutzers isoliert sein können.
1x KE6922R 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Empfänger mit Dual SFP & PoE
1x Benutzeranleitungen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
232 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
414 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
1750 g
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
8.86 W
Merkmale
Typ
Receiver
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
unterstütze Kabeltypen
Faser
Auflösung (maximal, digital)
2560 x 2048 Pixel
KVM port Auswahl
Drucktasten
Unterstütze Auflösung
2560 x 2048 @ 50Hz / 2560 x 1600 @ 60Hz
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Gewicht
1320 g
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DVI-D
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Empfängers
171.6 mm
Tiefe des Empfängers
227.5 mm
Höhe des Empfängers
54.8 mm
Empfängergewicht
1300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.536,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.682,19*
€ 2.001,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.661,70*
€ 1.977,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.613,07*
€ 1.919,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.578,51*
€ 1.878,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.536,31*
€ 1.828,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.817,18*
Zubehör
Aten
CS62U
ab € 41,50*
Zubehör
Aten
2A-137G
ab € 79,91*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 161,67*
Zubehör
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.658,96*
Zubehör
Aten
KE8952-AX
ab € 2.907,97*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,72*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,64*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 113,09*
Zubehör
Aten
CCKM
ab € 1.135,85*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 229,15*
Zubehör
Aten
CM1164
ab € 1.975,72*
Zubehör
Aten
KE6940AIT-AX-G
ab € 1.700,89*
Zubehör
Aten
ES0152-AX-G
ab € 1.029,38*
Zubehör
Aten
ES0152P
ab € 1.888,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.