Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1784A KVM Switch Dual-Link DVI, USB, Audio, 4 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CS1784A KVM Switch Dual-Link DVI, USB, Audio, 4 Ports
ATEN CS1784A KVM Switch Dual-Link DVI, USB, Audio, 4 Ports
ATEN CS1784A KVM Switch Dual-Link DVI, USB, Audio, 4 Ports
ATEN CS1784A KVM Switch Dual-Link DVI, USB, Audio, 4 Ports
ATEN CS1784A KVM Switch Dual-Link DVI, USB, Audio, 4 Ports
ATEN CS1784A KVM Switch Dual-Link DVI, USB, Audio, 4 Ports
ATEN CS1784A KVM Switch Dual-Link DVI, USB, Audio, 4 Ports
ATEN CS1784A KVM Switch Dual-Link DVI, USB, Audio, 4 Ports
ATEN CS1784A KVM Switch Dual-Link DVI, USB, Audio, 4 Ports
ATEN CS1784A KVM Switch Dual-Link DVI, USB, Audio, 4 Ports
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6325
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1784A
EAN/GTIN:
     4710423777095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

DVI-KVMP-Switch mit 4 Ports, USB 2.0-Unterstützung und 2.1-Kanal-Surround-Sound-Übertragung. Eine USB-Konsole steuert vier Computer und zwei weitere USB-Geräte.

Der USB-KVMP-Switch für DVI-Grafik (Dual Link) CS1784A schlägt eine völlig neue Richtung hinsichtlich KVM-Switch-Funktionalität ein. Er vereint die Funktionen eines 4-Port-KVM-Switches mit denen eines 2-Port-USB-Hubs und stellt gleichzeitig eine Schnittstelle zur DVI-Bild- und Tonübertragung zur Verfügung. Weiterhin ist das Gerät mit modernster Technik bestückt, darunter nVidia 3D Vision ready mit 120 Hz, Kompatibilität für Spieltastaturen sowie die Portumschaltung per Mausklick - alles ausgerichtet für maximale Flexibilität, Komfort und Effizienz.

  • DVI-KVMP-Switch mit 4 Ports, USB 2.0-Unterstützung und 2,1-Kanal-Surround-Sound-Übertragung
  • Eine USB-Konsole steuert vier Computer und zwei weitere USB-Geräte
  • Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub, vollständig kompatibel zu den USB 2.0-Spezifikationen
  • Voller Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2,1-Surround-Sound-Anlagen
  • Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten, Hotkey-Tasten und Maus
  • Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun*
  • Unabhängiges Umschalten zwischen KVM, USB und Audiosignalen
  • Unterstützt digitale DVI- und analoge Monitore - vollständig kompatibel zu den DVI-Spezifikationen
  • Herausragende Bildqualität: 1920 x 1200 bei 60 Hz (Single Link); 2560 x 1600 bei 60 Hz (Dual Link)
  • nVidia 3D Vision Ready: unterstützt modernste LCD-Monitore mit 120-Hz-Technologie zusammen mit Shutterbrillen für 3D-Bilder bei Auflösungen bis 1920 x 1080
HDCP-kompatibel
  • Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
  • Video DynaSync™ - exklusive Technologie von ATEN zum Vermeiden von Anzeigeproblemen bei Neustart und Optimierung der Auflösung bei der Portumschaltung
  • Automatische Erkennung eingeschalteter Geräte - wird einer der angeschlossenen Computer ausgeschaltet, schaltet der Switch automatisch auf den nächsten eingeschalteten Computer um NEU !
  • Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse

  • Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
  • Unterstützt und emuliert Macintosh- und Sun-Tastaturen*
  • Mehrsprachige Tastaturen – unterstützt Tastaturlayouts für Englisch, Japanisch und Französisch
  • Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
  • Firmwareaktualisierung möglich

* PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen
Mac-/Sun-Tastaturen funktionieren nur mit Macintosh- bzw. Sun-Computern

Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM-Switch, DVI
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 x CS1784A KVMP™ Switch mit USB für DVI-Grafik (Dual Lin...
Anzahl PCs:
4
Unterstützte PC-Plattform:
USB
PC: Monitor-Anschlüsse:
4x DVI BU
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
USB
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln:
nein
Anzahl Konsolen digital:
1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse:
1x DVI BU
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
USB
Konsole integriert:
nein
Schaltung über Scan-Lauf:
ja
Druck-Schalter am Gerät:
ja
Schaltung über Hot Key:
Tastatur
Schaltung über OSD:
nein
Integrierter USB-Hub:
ja
Anzahl Ports USB-Hub:
2
Tastatur-/Maus-Emulation:
ja
19"-einbaubar:
nein
Kaskadierbar:
nein
Max. Auflösung (nominell):
DVI Dual Link: 2560 x 1600; DVI Single Link: 1920 x 1200
Material (Gehäuse):
Metall
Abmessungen (HxBxT):
55 x 270 x 87 mm
Netzteil benötigt:
ja
Leistung Netzteil:
DC 5.3V, 10 W
Technische Besonderheiten:
Dual Link DVI
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
55 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
87 mm
Gewicht:
0.93 kg
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
2.628 kg
Bruttogewicht:
2,628
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm aten 4 port, kvm kabel, aten kvm kabel, CS1784A, kvmswitcher, KVMUmschalter, 4 Ports, maustastaturswitch, kvmswitchbox, automatisch, monitorswitch, USB, Audio, Switch, Switcher, KVMSwitch, Dual-Link, DVI, KVMSwitches, ATEN, keyboardvideomouseswitch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 162,66*
€ 195,68*
€ 3,50*
ab € 174,25*
€ 201,09*
Frei Haus
ab € 174,12*
€ 201,10*
2 Tage
3
€ 4,50*
ab € 174,22*
€ 201,86*
3 Tage
14
€ 1,00*
ab € 176,81*
€ 204,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,68*
€ 232,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,98*
€ 220,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,55*
€ 207,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 341,97*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 43,30*
Zubehör
Aten
KE6920R-AX-G
ab € 1.457,52*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.537,37*
Zubehör
Aten
KE6920T-AX-G
ab € 1.460,66*
Zubehör
Aten
2L-7DX2U
ab € 27,90*
Zubehör
Aten
CS74U-AT
ab € 66,97*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,67*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,24*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 113,35*
Zubehör
Aten
CS682
ab € 40,90*
Zubehör
Aten
CS82AC-AT
ab € 41,10*
Zubehör
Aten
KE6940AR-AX-G
ab € 1.359,66*
Zubehör
Aten
KE6900AR-AX-G
ab € 1.197,09*
Zubehör
Aten
KE6900AT-AX-G
ab € 1.196,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.