Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS82AC-AT Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS82AC-AT Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Grau
ATEN CS82AC-AT Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Grau
ATEN CS82AC-AT Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Grau
ATEN CS82AC-AT Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93162834
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS82AC-AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der KVM-Switch CS82A besitzt eingebaute PS/2-Ports auf der Vorder- und Rückseite. Er kann 2 Server über eine einzige Konsole steuern und ermöglicht den Anwendern, über die vorderseitigen Drucktaster oder Hotkey-Tastenkombinationen auf der Konsoltastatur zwischen den angeschlossenen Computern umzuschalten. Er stellt die praktischste und einfachste Lösung dar, mehrere Computer zu bedienen. Er zeichnet sich durch ein robustes, langlebiges Design und eine kompakte Bauweise aus.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
55.5 mm
Gewicht
540 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
DC input Spannung
9 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.3 W
Leistungen
HD-Typ
Quad HD
Maximale Auflösung
1920 x 1440 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
PS/2
Maus-Porttyp
PS/2
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl PS/2 Anschlüsse
6
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS82U-AT
ab € 34,92*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 43,34*
Zubehör
Aten
2L-5502UP
ab € 22,16*
Zubehör
Aten
2L-5003P/C
ab € 13,80*
Zubehör
Aten
2L-5005P/C
ab € 18,43*
Zubehör
Aten
2L-5503UP
ab € 18,44*
Zubehör
Aten
2L-5506UP
ab € 20,13*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 162,67*
Zubehör
Aten
CS84U-AT
ab € 61,57*
Zubehör
Aten
CS74U-AT
ab € 66,72*
Zubehör
Aten
2L-5002P/C
ab € 9,48*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 112,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.