Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 3550-30 UK 2958066 Drehmomentschlüssel 1/2" (12.5 mm) 60 - 300 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A077812
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2958066
EAN/GTIN:
     4002805935576
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre

Features:
Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
Klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser.
Für den kontrollierten Rechtsanzug
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.74 kg
Auslöse-Genauigkeit ±:
3 %
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Abtrieb:
1/2" (12.5 mm)
Drehmoment (max.):
300 Nm
Drehmoment (min.):
60 Nm
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, gedore drehmomentschlüssel 1/2 60-300 nm, umschaltknarre gedore, umschaltknarre 1/2 zoll, Gedore, 3550-30 UK, drehmomentschl, Kiloschlüssel
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 138,48*
€ 168,45*
€ 4,90*
ab € 137,58*
€ 168,46*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 138,64*
€ 168,70*
1 Tag
4
€ 5,50*
ab € 139,20*
€ 168,70*
Lager 615
Frei Haus
ab € 144,42*
€ 179,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,38*
€ 203,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,69*
€ 201,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,26*
€ 184,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,42*
€ 171,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,70*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,01*
Ähnlich
Gedore
1990-10
ab € 9,72*
Ähnlich
Gedore
1990-5
ab € 7,68*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,49*
Ähnlich
Gedore
3549-02 UK
ab € 92,69*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 87,07*
Ähnlich
Gedore
3550-10 UK
ab € 95,21*
Ähnlich
Gedore
3550-20 UK
ab € 98,70*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 697,59*
Ähnlich
Gedore
D 19 17
ab € 5,29*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 300
ab € 4.013,00*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,31*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 849,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.