Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappen Leitz Ablagebox WOW 4629 (GRÜN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dokumentenmappen Leitz Ablagebox WOW 4629 (GRÜN)
Dokumentenmappen Leitz Ablagebox WOW 4629 (GRÜN)
Dokumentenmappen Leitz Ablagebox WOW 4629 (GRÜN)
Dokumentenmappen Leitz Ablagebox WOW 4629 (GRÜN)
Dokumentenmappen Leitz Ablagebox WOW 4629 (GRÜN)
Dokumentenmappen Leitz Ablagebox WOW 4629 (GRÜN)
Artikel-Nr.:
     3636-4629-05
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46290054
EAN/GTIN:
     4002432123391
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner

Dokumentenmappen Leitz Ablagebox WOW 4629 (GRÜN)

A4, 30mm Füllvermögen, PP, Pack 5 Stück - Leitz Ablagebox WOW in leuchtenden Metallic-Farben zum Aufbewahren und Sammeln von Zeitschriften und Heftern. Auch geeignet für weitere Arbeitsutensilien wie Dokumentenmappen, Taschenrechner und Stifte. Geeignet für Format: DIN A4, Format: 330 x 250 mm (H x B), Rückenbreite: 30 mm, Fassungsvermögen: bis 250 Blatt (80 g/m²), Material: Polypropylen (PP), Ausführung: Gummizugverschluss, Rückenschild zur einfachen Kennzeichnung des Inhalts, laminierte Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Inhalt: 5 Stück.
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Eckspanner, Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Leitz-Ordner, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Dokumentenbox, Sammelbox, sichtbuch a4 leitz, präsentationsalbum, präsentationsmappen a4, Leitz, Leitz Ablagebox WOW, Leitz WOW, WOW-Farben, Ablagebox, Ablageboxen, Projektmappen, A4 Ablageboxen, Ordnungsmappen, Sammelboxen, Dokumentenmappen, Sammelmappen, Dokumententaschen, Dokumentenboxen, Dokumentboxen, Zeichnungsmappen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,14*
€ 7,17*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 5,23*
€ 7,24*
Lager 3636
1225
5
€ 4,95*
ab € 5,174*
€ 9,82*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Stück
ab 210 Stück
€ 6,124*
€ 7,28756
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,174*
€ 6,15706
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290036
ab € 5,144*
Ähnlich
Leitz
46290051
ab € 5,14*
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,154*
Ähnlich
Leitz
46290023
ab € 5,144*
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,134*
Ähnlich
Leitz
46290062
ab € 5,144*
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60470054
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60420054
ab € 7,01*
Ähnlich
Leitz
60450054
ab € 14,03*
Ähnlich
Leitz
60430054
ab € 10,21*
Ähnlich
Leitz
60440054
ab € 11,97*
Ähnlich
Leitz
53611054
ab € 5,87*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.