Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, grün
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, grün
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, grün
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, grün
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, grün
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, grün
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, grün
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, grün
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, grün
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, grün
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, grün
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, grün
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-60470054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60470054
EAN/GTIN:
     4002432123902
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Leitz Archiv-Stehsammler Click & Store WOW. Für DIN A4. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Griffloch. Mit Metall-Etikettenhalter auf Vorder- und Rückseite. Mit großem Beschriftungsfeld. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: vorne 253 x 103 x 170 mm, hinten 253 x 103 x 330 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
max. Füllhöhe an Papier:
100
Höhe vorne:
253
Archivdruck vorhanden:
Nein
Breite:
103
Griffloch vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Lieferung gefaltet:
Ja
Tiefe:
170
Typbezeichnung des Motivs:
ohne
Höhe hinten:
330
Farbe:
grün
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470036
ab € 5,73*
Zubehör
Leitz
60470051
ab € 5,71*
Zubehör
Leitz
60470023
ab € 5,73*
Zubehör
Leitz
60470095
ab € 5,71*
Zubehör
Leitz
60470062
ab € 5,67*
Zubehör
Leitz
60470001
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.