Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/grün
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/grün
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/grün
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/grün
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/grün
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/grün
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/grün
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/grün
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/grün
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/grün
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/grün
Artikel-Nr.:
     C1011-53611054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53611054
EAN/GTIN:
     4002432123728
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb WOW Duo Colour. Große Griffzone durch abgeschrägte Front. Stapelbar. Hochglänzend. Material: Polystyrol (PS). Für Formate bis A4, C4 sowie Folio- und Letter-Format. Format: 267 x 49 x 336 mm. Farbe: weiß/grün.
Weitere Informationen:
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Höhe:
49
Farbe:
weiß/grün
Werkstoff:
Polystyrol
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Tiefe:
336
stapelbar:
Ja
Breite:
267
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
52161054
ab € 17,31*
Ähnlich
Leitz
53611036
ab € 5,77*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,18*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,76*
Ähnlich
Leitz
53611023
ab € 6,00*
Ähnlich
Leitz
53611026
ab € 6,20*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,20*
Ähnlich
Leitz
53610095
ab € 6,18*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,84*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,36*
Ähnlich
Leitz
46440054
ab € 9,68*
Ähnlich
Leitz
46380054
ab € 6,29*
Ähnlich
Leitz
46370054
ab € 6,26*
Ähnlich
Leitz
46410054
ab € 4,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.